絞り込み

リペアークロステープ スピンクロス
日本船具(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から7日以内出荷ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。寸法(mm)80×900
ゴムボート修理キット 修理キットB
アキレス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
ゴムボート口栓 PHN口栓キャップ
アキレス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。用途ゴムボートのスペア部品付属品Oリング適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
ステンレス パイプジョイント
マリンテック¥2,298税込¥2,5281式6日以内出荷オーニング テント/ヨット/船。T型 3方向 DIY 継手 25mm。テント/船/ヨットなど幅広く対応。SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性。屋外使用に適した高耐久仕様。挟み込みタイプなので後付けが可能。1年保証形状T型色シルバー質量(g)243角度(°)90保証期間1年サイズ(mm)Φ25×W62×H55素材SUS316直径(mm)パイプ:25
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷・紫外線耐性のあるABS樹脂製。・壁取付タイプ。・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。・簡単取付。・省スペース設置可能。・耐衝撃性/高耐久性。・横幅88mmタイプ付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)40サイズ(mm)W88×H88
ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥46,980~税込¥51,678~1セット8日以内出荷小型ボートやインフレータブルボートの運搬・上架下架をサポートする、6インチ・8インチノーパンクタイヤ採用の軽量アルミ製ボートドーリー。従来モデル「ボートドーリーII」をベースに、実使用時の利便性をさらに高めた後継モデルのボートドーリーです。支柱を固定・脱着するシャフトピンセット部に「リムーバブルピン」を新採用し、ボートの積み下ろしや運搬、収納時の操作性を向上。小型ボートやインフレータブルボートの移動を、よりスムーズに行える設計となっています。材質支柱/シャフト:アルミ(アルマイト処理)シャフト径(Φmm)25支柱(mm)40
スルーハルフィッティング
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷90°角度設計で効率よくスムーズな排水。長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用。簡単取付/楽々メンテナンス。シンプルで美しい外観デザイン。ホース口径25mm。推奨取付穴径Φ34mm仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80色ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34
リペアクロステープ セールクロス
日本船具¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ポリエステル糸を高密度で織り込んだ、磨耗に強いヨットのセールに使われる生地に、耐候性に優れたアクリル系の粘着剤を塗布しています。糸を多く打ち込むことで生地に厚みを持たせ、引っ張りに対する強度を高めています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。用途生地自体が厚めのため、ヨットセールの補修や椅子の裏張りなどに向いています。寸法(mm)80×800色ホワイト
リペアフィルムテープ
日本船具¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷透明ポリエステルフィルムに、耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。用途ウインドサーフィンの帆、オープンカーの幌など、透明なものへの補修。寸法(mm)80×900色クリアー
ボートドーリーIII バルーンタイヤ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥54,980税込¥60,4781セット8日以内出荷砂浜でもスムーズにボートを運搬できる、バルーンタイヤ採用のインフレータブルボート対応ボートドーリー。従来モデル「ボートドーリーII」をベースに、実使用時の利便性をさらに高めた後継モデルのボートドーリーです。支柱を固定・脱着するシャフトピンセット部に「リムーバブルピン」を新採用し、ボートの積み下ろしや運搬、収納時の操作性を向上。小型ボートやインフレータブルボートの移動をよりスムーズに行える設計となっています。
ボートシートボックス
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥37,980税込¥41,7781セット8日以内出荷防水ハッチ&レバーロック仕様の収納付きシートベース。ボートシートボックスは、シート台座と収納スペースを一体化したボート用収納付きシートベースです。限られた船上スペースを有効活用できる実用設計で、フィッシングボート・バスボート・小型ボートのシート設置ベースとして使用可能。シート下のデッドスペースを効率よく収納スペースとして活用できます。防水ハッチ付き。レバーロック式
ステンレス パイプジョイント
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷オーニング テント/ヨット/船。L型 DIY 継手 25mm。SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性。屋外使用に適した高耐久仕様。1年保証形状L型色シルバー角度(°)90保証期間1年素材SUS316直径(mm)パイプ:25
スルーハルフィッティング
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W25×H99色ホワイト取付ボート底部/デッキ排水用質量(g)50ホース口径(Φmm)25取付穴径(Φmm)34
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥3,498税込¥3,8481式6日以内出荷ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!。RV車のボディの外装・内装などにも最適!。紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅210mmタイプ用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)96寸法(幅W×高さH)(mm)210×100
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅115mmタイプ付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
ポートライトハッチ
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用。塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能。耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用。厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保。水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き。高防水性/高気密性/高安全性。取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造。DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!。透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP。換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
ボールスカッパーバルブ
マリンテック¥3,098税込¥3,4081式6日以内出荷従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など付属品取付用ステンレスネジ仕様取付位置:トランサム横付け材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
船底水垢クリーナーTM-1
株式会社野中¥2,898税込¥3,1881本(500mL)3日以内出荷手軽に水垢が取れ、水垢の再付着を防止する強力洗浄剤用途船底に付着した水あか成分りん酸、エタノール、界面活性剤液性酸性正味量500ml