レコーダー 防犯カメラ用 :「デジタル 日付」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)1.2 外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55 消費電力(W)10未満 出力リレー:3 表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性ONVIF 16.12、CGI準拠 OS組み込みLinux プロセッサー内蔵 入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V)DC12/2A 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg)1.9 ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)1.35(HDDを除く) 外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55 消費電力(W)15未満(HDDを除く) 表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16 対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ 解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性ONVIF 16.12、CGI準拠 最大出力電力(W)72未満 OSEmbedded LINUX プロセッサーEmbedded 入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA 各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNC カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V)DC53 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg)2.37 ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください) 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)12.2 外形寸法(mm)2U、444×457.08×95 消費電力(W)20未満(HDDを除く) 表示【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16 入力IPカメラ:64/128チャンネル 機能ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索 インターフェース【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御 HDDSATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応) 解像度【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど 動作環境-10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa 保存環境-20℃~+70℃、 0%~90%RH 互換性ONVIF 2.4、 CGI 処拠 再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム OS組み込みLinux プロセッサーIntelデュアルコアプロセッサ リレー出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース 各種認証CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1 映像圧縮方式録画H.265/H.264/MJPEG アラーム入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース 供給電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止 再生形式RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷