レコーダー 防犯カメラ用 :「カメラ」の検索結果
関連キーワード
AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
質量(kg)4.6(HDDなし)
消費電力(W)最大300
表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)
入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66
湿度範囲0~95%
解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで
操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)
保証期間3年間
フォーマット形式G.711、G.726
録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒
動作温度(℃)-10~55
OS組み込み用独自Linux
言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート
プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)
アラーム入力:16、出力:8
USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1
ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG
対応ブラウザCrome
オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1
オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1
イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2
ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1
デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
ND9213Pは802.3at/af準拠のイーサネットポートを4つ備えた、4CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。PoE対応のネットワークカメラを最大4台(55W)まで接続可能です。最大4Kのネットワークカメラのビデオデコードとローカル4Kディスプレイをサポートしており、従来に比べより高繊細な映像閲覧が可能です。 。また、最新の圧縮方式H.265に対応しているため、高解像度のビデオ映像を効率よく圧縮し、少ないHDD容量でのシステム運用が可能です。 。VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 。また、プラグイン不要でChromeで利用可能なVIVOTEKの新しいWeb UIに対応しています。従来よりも簡単にNVRにログイン・操作することを可能にし、システム管理者権限や安全上のリスク、ブラウザやOSの更新に関する問題を解決します。
仕様【ライブビュー1】4chマルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、3V、【ストリームアプリケーション】一定/自動ストリーム、【フィッシュアイ歪み補正】Webデュワープ、【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)、PiP コントロール、【ビデオスループット】88Mbps、【PoE】802.3 at/af PoEポート×4(ポート合計最大50W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートにPDではないデバイスを接続することはおすすめしません。、【PoE管理】対応、【カメライベント1】モーション検知、スマートVCAイベント、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、【カメライベント2】モーション検知、スマートVCAイベント、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、【アクション】録画、スナップショット添付メール、ブザー、PTZ、FTP、デジタル出力(カメラ、システム)、全画面表示、CMSへ送信、VIVOCloudアプリ通知、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー、【ログ】システム、録画、ユーザー、エラー、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【ソフトウェアAP】Shepherd、VAST2、【モバイル/タブレットアプリ】iViewer(Android/iOS)、【Webブラウザ】Windows:Internet Explorer 10以上(32ビット)Windows(新しいWeb UI 利用):Chrome v68.0.3 以上、【VIVOCloud】対応
質量(kg)2.35(HDDなし)
消費電力(W)最大96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263.6×247×43.3
湿度範囲0~95%
解像度ディスプレイ:3840×2160、1920×1080、1280×720、デコード:3840×2160 まで
保証期間3年間
入力電源DC 48V/2A
録画時間プレ:5~10秒ポスト:20~300秒
動作温度(℃)0~40
OS組み込み用独自Linux
言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
プロトコルIPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter
各種認証CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
音声フォーマット:G.711、G.726、音声入出力:3.5フォンジャックオーディオ出力×1、3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1
アラーム入力×4、出力×1
USBタイプ背面:USB 3.0×1、USB 2.0×1
ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG
ビデオ仕様【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【デコード性能】3840×2160@30fps(1CH)、1920×1080@120fps(4CH)
録画方式録画システム:シングル、録画スループット:64Mbps、録画モード:連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、録画設定:リサイクル(ユニット:デイ)、ウォーターマーク:対応
再生形式【録画再生】録画再生ディスプレイ:4ch マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、1V+3、録画再生操作:レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード)、録画映像検索:カレンダー検索、日時検索、アラーム検索、サムネイル表示(ストーリーボード):録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)、スナップショット:JPEG、ビデオクリップ出力:EXEファイル
ストレージ【ストレージ&バックアップ】HDDデバイス:3.5" HDD×1本、ディスク管理:作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T.、外部ストレージ:USBストレージ(USB 3.0)、ビデオクリップエクスポート:USBドングル(FATフォーマット)、スケジュールバックアップ:FTP
イーサネット対応10/100 Mbpsイーサネット(RJ-45)×1
ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1
デバイスウォッチドッグ:ハードウェア及びソフトウェア、電源復旧機能:電源復旧後、自動的にリスタート
1個
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。
最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。
Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。
属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。
新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。
ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。
4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。
監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。
このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。
強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。
プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。
NDAA準拠製品です。
仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P
能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fps
OSLinux(組込済み)
アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリーム
ビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265
ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。