76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

コンクリート壁面などに本金具を取り付け、ネットワークカメラを設置するためのものです。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
ブラック
1台
20,980 税込23,078
欠品中

カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約2.0 使用温度範囲(℃)-50~+55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269 塗装色シルバーメタリック
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

WV-PW510(LTE無線通信ユニット)専用ポール取付金具です
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

カメラ用の天井直付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100 透過率(%)約50
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。 カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷

カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ホワイト 適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
9,398 税込10,338
7日以内出荷

カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レコーダーを縦置き、壁取り付けて設置するための金具です。
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
板厚(mm)30(MAX) 穴あけサイズ(Φmm)160
1台
9,398 税込10,338
8日以内出荷

カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ 材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ネットワークカメラを取り付けるときに使用する取 付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト シルバーメタリック 質量(g)約510 使用温度範囲(℃)-40~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×50
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷

レコーダーを縦置きで設置するための金具です。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

ドーム・PTZタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 耐重塩害対応です。
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。
材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装 質量(g)約2.0 使用温度範囲(℃)-50~+55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269 塗装色シルバーメタリック
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100 透過率(%)約50
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

ネットワークカメラ用の遮光金具です
質量(g)約540 使用温度範囲(℃)-50~+60 最大径×高さH(Φmm×mm)199×162
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
ブラック 板厚(mm)30(MAX) 穴あけサイズ(Φmm)160
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ホワイト 適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
ブラック
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
ブラック
1台
33,980 税込37,378
欠品中

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるため、カメラ用金具です(屋内設置のみ)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
1台
6,398 税込7,038
8日以内出荷