ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 :「防犯用品」の検索結果
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋外(2)
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途監視、防犯、状況把握用途
材質ステンレス
質量(g)約350
設置場所屋外ポール
適合ポール径(Φmm)40~140
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊
材質アイボリー(アルミダイカスト)
質量(g)約1400
設置方式壁面
設置場所屋外/屋内
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです
配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。
Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。
付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本
適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH
材質ステンレス
質量(g)約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34
設置場所屋外・屋内
取付可能ポール径(Φmm)40~140
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ポール適合径Φ65~Φ120mm対応最大重量15Kg
用途監視、防犯、状況把握用途
材質アルミダイキャスト
色アイボリー
適合ブラケットWO-3D
最大積載荷重(kg)15
適合ポール径(Φmm)65~120
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
下記カメラに適合した配線BOXになります。
VHC-IR850AH
VHC-IR40AH-A
VHC-IR41VAH-A
ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)
付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)
適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH
材質アルミダイカスト
色シルバー(ヒヨコ14-686)
質量(g)1000
設置場所屋外/屋内
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
屋外用WDR収納BOX『VBO-02』用ポールアタッチメントです。
Φ60~160mmのポールに適合しています。
塗装色は『VBO-02』と同じライトグレーです。
付属品取扱説明書1枚、寸切ボルトM6×250 4本、六角ナットM6 8個、ワッシャー13枚、スプリングワッシャー13枚、六角ボルトM6×16 5本
適合機種VBO-02
材質金属
色ライトグレー
質量(g)約1700
最大積載量(kg)100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×162×39 (本体のみ、突起物を除く)
設置場所屋外
適合ポール径(Φmm)60~160
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。
冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。
ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)
付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個
適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台
材質金属
色ライトグレー
質量(g)約14000
使用温度範囲(℃)+5~40
コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)
電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)
設置場所屋外
防水保護等級IP X3準拠
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。
屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。
屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、
SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所屋外
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×380×139
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
マルチサイレンシリーズ、LEDフラッシュマルチサイレンシリーズ用のポールアタッチメントです。Φ42.7~140mmまでのポールに取り付けることができます。
外観ポール取付金具:ステンレス、バンド:ステンレス
Φ42.7~140mmまでのポールに取り付けることができます。
適合機種AS-12SR・AS-12SW・ASF-12SR・ASF-12SW
材質ステンレス
質量(g)120
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。