5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Module
拡張機能用のI/Oモジュール。Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合。I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート。Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース。Axis Edge Vaultによる装置保護
1台
61,980 税込68,178
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズACC MAINS ADAPTOR PS-P
90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ。屋内での使用に適しています
1台
7,498 税込8,248
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール。状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能。Form Cリレー8個。12 Vおよび24 V DC出力。PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力。Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS A9910 I/O Relay Expansion Module
柔軟性の高いI/O拡張。監視入力付き8 I/Oポート。Form Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合。4つのModbusセンサー ポート。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS A1210 Network Door Controller
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。
1台
88,980 税込97,878
21日以内出荷