絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(15)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • i-PRO(6)
  • Dahua(5)
  • Vivotek(4)
  • マザーツール(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • SecuSTATION(2)
  • レッツコーポレーション(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 塚本無線(1)
  • RS PRO(1)
  • 川口電機製作所(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
防水・防滴機能
  • あり(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    防水中継ボックス

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    一体化されたデザイン
    材質アルミニウム防水仕様対応動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
  • 防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    防水中継ボックス

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    一体化したデザイン
    材質アルミニウム質量(kg)0.54外形寸法(mm)134×133.5×56保護等級IP66防塵防水性能IP66荷重(kg)軸受:3防水仕様対応ねじ山パイプ:G3/4動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~60
  • HDMIエクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    HDMIエクステンダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
    仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
  • 防水中継ボックス Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    防水中継ボックス

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    3,898税込4,288
    1台
    3日以内出荷
    一体化されたデザイン
    材質アルミニウム質量(kg)0.15外形寸法(mm)Φ108×28.5湿度(%RH)0~90荷重(kg)軸受:1防水仕様対応ねじサイズM20(G1/2”)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • PoE エクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    PoE エクステンダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)79×52×23消費電力(W)3以下温度範囲(℃)-30~65本体質量(kg)0.057RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m)湿度範囲(%)10~90
  • 60W Hi-PoE ミッドスパン Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    60W Hi-PoE ミッドスパン

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×70×39温度範囲(℃)-30~65本体質量(kg)0.39RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)10~90PoE対応電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
伝送・中継器関連 防犯カメラ用