絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(15)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • i-PRO(6)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(6)
  • Dahua(5)
  • マザーツール(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • SecuSTATION(2)
  • レッツコーポレーション(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 塚本無線(1)
  • RS PRO(1)
  • 川口電機製作所(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポートインダストリアルPoEスイッチ Vivotek

    4ポートインダストリアルPoEスイッチ

    Vivotek
    329,800税込362,780
    1個
    61日以内出荷
    付属品QIG仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ寸法(mm)100×163×56.2質量(kg)0.85ポート数総:6入力PW1:24~56VDC, PW2:24~56VDC(冗長化対応)最大消費電力(W)130バッファメモリ1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート0.8928Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数4K各種認証CE, FCC, EN50155動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
  • 屋外用4ポート PoEスイッチ Vivotek

    屋外用4ポート PoEスイッチ

    Vivotek
    1個
    欠品中
    付属品QIG、ケーブルグランド仕様●Jumboフレーム:9、216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbEPoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbERJ45+2×GbESFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbEPoE+2×GbERJ45+2×GbESFP屋外PoEスイッチ寸法(mm)315.4×245.8×118質量(kg)4.52ポート数総:8入力100~240VAC、50~60Hz保護等級IP67最大消費電力(W)130バッファメモリ1.5Mb耐衝撃性IK10最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~65転送レート11.904Mpps保管温度(℃)-40~75使用場所屋外用MACアドレス登録数8K各種認証CB、CE、FCC、LVD、VCCI動作湿度(%RH)10~90(非結露)防水IP67
  • AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
  • AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE) Vivotek

    AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)

    Vivotek
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
伝送・中継器関連 防犯カメラ用