5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ 付属品電源ケーブル, QIG 寸法(mm)169×94×32 質量(kg)0.5 ポート数最大PoE:4、総:6 入力100~240VAC, 50~60Hz 最大消費電力(W)65 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~70 MACアドレス登録数2K 各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI 動作湿度(%RH)10~90 帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo 付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット 寸法(mm)440×207×44 質量(kg)3.25 ポート数総:26 入力100~240VAC, 50~60Hz 最大消費電力(W)380 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~70 MACアドレス登録数16K 各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI 動作湿度(%RH)10~90 帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

仕様●Jumboフレーム:9,600Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:8●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:4×GbE SFP●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:インダストリアル8×GbE PoE + 4×GbE SFP L2マネージドスイッチ 付属品QIG, ターミナルブロック, DINレールブラケット, コンソールケーブル 寸法(mm)62×135×130 質量(kg)0.68 ポート数総:12 入力PW1:48~57VDC, PW2:48~57VDC 最大消費電力(W)250 バッファメモリ4.1Mb 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-40~75 転送レート17.856Mpps 保管温度(℃)-40~85 MACアドレス登録数8K 各種認証CE, FCC, LVD, VCCI 動作湿度(%RH)5~90(非結露) 帯域幅(Gbps)スイッチング:24
1個
169,800 税込186,780
61日以内出荷

仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ 付属品QIG 寸法(mm)100×163×56.2 質量(kg)0.85 ポート数総:6 入力PW1:24~56VDC, PW2:24~56VDC(冗長化対応) 最大消費電力(W)130 バッファメモリ1Mb 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-40~75 転送レート0.8928Mpps 保管温度(℃)-40~85 MACアドレス登録数4K 各種認証CE, FCC, EN50155 動作湿度(%RH)5~90(非結露) 帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷

仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE PoE + 2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP 屋外PoEスイッチ 付属品QIG, ケーブルグランド 寸法(mm)315.4×245.8×118 質量(kg)4.52 ポート数総:8 入力100~240VAC, 50~60Hz 最大消費電力(W)130 バッファメモリ1.5Mb 耐衝撃性IK10 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-40~65 転送レート11.904Mpps 保管温度(℃)-40~75 MACアドレス登録数8K 各種認証CB, CE, FCC, LVD, VCCI 動作湿度(%RH)10~90(非結露) 防水IP67
1個
149,800 税込164,780
61日以内出荷