絞り込み
ブランド
- レッツコーポレーション
- Panasonic(パナソニック)(25)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(15)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- i-PRO(6)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(6)
- Dahua(5)
- Vivotek(4)
- マザーツール(3)
- ブロードウォッチ(3)
- SecuSTATION(2)
- ダイヤトレンド(1)
- 塚本無線(1)
- RS PRO(1)
- 川口電機製作所(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
特価

線上のエアブリッジ 映像伝送
レッツコーポレーション¥279,800税込¥307,7801セット7日以内出荷最大3.5kmの拠点間の映像伝送が可能。受信最大128ch、送信最大32ch。免許不要。工事設計認証番号取得済。携帯の電波が届かない現場でのスマートフォン通話。災害現場の映像を伝送適合IP:dBm(MHz)寸法86.35×134.8×28.4/185.9×134.8×28.4(Basic/アンテナ含めて)消費電力(W)7 (Max)電源DC12V / 1A番号工場設計認証:R 216-220024感度最小:-86(40) / -56(80)範囲到達無線範囲:3.5(km LoS)対応Beamforming:サポート通信方式RF:4×4 MIMO、(データ通信)スピード(PHY):1.7Gbps MaxLED電源/異常/リンク/モード動作温度(℃)-20~70セキュリティ対策:WPA2/AES 256周波数(GHz)5変調方式OFDM伝送帯域(MHz)40/80Wi-FiIEEE 802.11ac湿度(%)-20~70チャンネルタイプ回避:Smart Channel、同時:128CH Max(Full HD)防水IP66