絞り込み
耐切創性
  • レベル2(4)
  • レベル3(4)
  • レベル4(3)
  • レベル5(3)
  • レベルA(1)
  • レベルB(2)
  • レベルC(8)
  • レベルD(2)
  • レベルE(2)
  • レベルF(5)
  • レベルX(9)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能耐久性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(20)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(4)
  • 機能防水・撥水(3)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • L(19)
  • LL(4)
  • M(10)
  • S(2)
  • フリー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(7)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
材質
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(14)
  • 合成繊維(8)
  • 皮革(1)
ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・皮革
全長(cm)
  • 24
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(19)
  • 21.5(8)
  • 22(33)
  • 22.5(18)
  • 23(36)
  • 23.5(29)
  • 24.5(23)
  • 25(33)
  • 25.5(15)
  • 26(19)
  • 26.5(9)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 31(3)
入数
  • 1(15)
  • 10(2)
1・10
ブランド
  • コーコス信岡(7)
  • TRUSCO(4)
  • ATG(4)
  • ウインセス(2)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • マックス[手袋](2)
  • 富士グローブ(1)
  • ペンギンエース(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • ミエローブ(1)
  • GranberG(1)
  • Weed(1)
コーコス信岡・TRUSCO・ATG・ウインセス・エスコ・Panasonic(パナソニック)・ミドリ安全・UVEX(ウベックス)・Star Field(星野商店)・マックス[手袋]・富士グローブ・ペンギンエース・湘南ワイパーサプライ(SWS)・日光物産(NIKKO)・ミエローブ・GranberG・Weed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(4)
レベル3(4)
レベル4(3)
レベル5(3)
レベルB(2)
レベルC(8)
レベルD(2)
レベルE(2)
レベルF(5)
レベルX(9)
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有りPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から翌日出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無しPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌日出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
ATG MaxiCut Ultra 44-3745 ATGATG MaxiCut Ultra 44-3745ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプミドリ安全(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(10双)
当日出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
389税込428
1双
当日出荷から3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)ATG
2,798税込3,078
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
BD-501 PUノンカットグリップ 富士グローブBD-501 PUノンカットグリップ富士グローブ
5,998税込6,598
1箱(10双)
当日出荷
厚さ(mm)1.1機能耐切創、柔軟性耐切創性3
とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店)とげが刺さりにくい耐切創手袋Star Field(星野商店)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から4日以内出荷
トゲから手を保護脱着しやすい手袋
用途バラ園など材質ポリエチレン、ナイロン、スパンテックスアカ入数(双)1機能耐切創コーティングニトリルゴム
耐切創ウレタン背抜き手袋 TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂厚さ(mm)5ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A
ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
589税込648
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ホワイト素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
テガード 耐切創甲プロ手袋18G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創甲プロ手袋18G日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260 GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260GranberG
3,698税込4,068
1双
当日出荷
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創インナー手袋 エスコ耐切創インナー手袋エスコ
930税込1,023
1双ほか
翌日出荷から8日以内出荷
(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
SWS耐切創手袋マイティーテキレス 湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス湘南ワイパーサプライ(SWS)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティングコーコス信岡
539税込593
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティングコーコス信岡
539税込593
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業レッド素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
フィノミック C3 UVEX(ウベックス)フィノミック C3UVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
ATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF) ATGATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF)ATG
2,798税込3,078
1双
当日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品マックス[手袋]
14,980税込16,478
1パック(10双)
当日出荷から4日以内出荷
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3
[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等エスコ品番EA354GJ-2厚さ(mm)0.7質量(g)40機能耐切創性色(手首部)ライトブルー耐切創性X/F
ハンドアーマーストロングNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡ハンドアーマーストロングNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティングコーコス信岡
689税込758
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業グレー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
耐切創手袋WORK HUNTER G ペンギンエース耐切創手袋WORK HUNTER Gペンギンエース
999税込1,099
1双
当日出荷
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。トラスコ品番111-0083材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラックサイズL規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C全長(cm)24中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20ゲージ数13耐切創性5
耐突刺し手袋 ウインセス耐突刺し手袋ウインセス
9,698税込10,668
1双
当日出荷から13日以内出荷
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。 独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様マチなし、左右有
ユニドゥア 6659 フォーム UVEX(ウベックス)ユニドゥア 6659 フォームUVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり
耐切創手袋 TRUSCO耐切創手袋TRUSCO
429税込472
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるため、作業現場での手の保護に役立ちます。すべり止め部のニトリルコーティングは油を使う作業でも高いグリップ性を発揮します。
用途石油や化学薬品を使用する作業。自動車製造。建設現場。組立作業。材質繊維部:ポリエチレン、ナイロン、すべり止め部:ニトリル厚さ(mm)1.2耐切創性2C滑り止め効果ありEN388規格4243C
ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティングコーコス信岡
999税込1,099
1袋(3双)
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリアお買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入)Weed
1,598税込1,758
1双
当日出荷
材質ニトリルゴムライトグリーンサイズM入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)24ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO耐切創手袋 カットレベルFTRUSCO
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート TRUSCOグラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/C
ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティングコーコス信岡
1,498税込1,648
1袋(3双)
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリアお買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
耐切創性手袋 カットガード F102NFロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFロングミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・Fゲージ数10耐切創性X/F
ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4 ミエローブミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4ミエローブ
7,498税込8,248
1組(10双)
当日出荷
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。 高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。
材質原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン厚さ(mm)1ホワイトゲージ数13耐切創性4/C滑り止め効果ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店)制電カットレジスタントロング手袋Star Field(星野商店)
779税込857
1双
4日以内出荷
手首長タイプ制電防止
用途精密機械作業など静電気防止滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺しインナー手袋 T4551 ウインセス耐突刺しインナー手袋 T4551ウインセス
7,998税込8,798
1双
13日以内出荷
耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。
材質(甲)ポリエステルニット
耐切創手袋7ゲージ マックス[手袋]耐切創手袋7ゲージマックス[手袋]
7,998税込8,798
1双
4日以内出荷
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋