3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(1)
レベル3(1)
レベルA(1)
レベルB(1)
レベルC(1)
レベルX(1)
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。 仕様耐切創レベル:XC 厚さ(mm)1.4 ブラック/グレー サイズL 規格EN388 2016:4X43C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13 耐切創性X/C
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂 ホワイト 規格EN388 2016:3241A 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ウレタン樹脂 コーティング手のひら 材質(繊維部)高強力ポリエチレン ゲージ数13 耐切創性2/A
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業 仕様耐切創レベル:3 厚さ(mm)1 グレー/ブルー サイズM 規格EN388 2016:4343B 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)23 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂) 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)イエロー ゲージ数15 耐切創性3/B
1双
939 税込1,033
翌々日出荷

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります