絞り込み
ブランド
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・皮革・綿・豚革
全長(cm)
18.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・31・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
211件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
ATG MaxiFlex Cut 34-8443(ドット付) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8443(ドット付)ATG(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
耐突刺グローブ (DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐突刺グローブ (DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
8,698税込9,568
1双
当日出荷
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。 甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。 突刺し防止性に優れた掌側。 難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲)ケブラーと綿の交編編物材質(掌側)ケブラーシリコンゴム
HG 10G スペクトラガード アトムHG 10G スペクトラガードアトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]インナー手袋(切創防止用)マックス[手袋]
12,980税込14,278
1袋(10双)
当日出荷
スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。
耐切創性2/B
テガード 耐切創甲プロ手袋18G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創甲プロ手袋18G日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。挟み込み、打ち損じの保護機能を追加。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは凹凸加工でウェットグリップ強化したニトリルで耐油性・耐摩耗性に優れる。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。アメリカ衝撃緩和規格のANSI/ISEA 138:2019の性能レベル 「2」 を取得
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。素材繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム、プロテクター:PVC耐切創性(TDMテスト)C、(クープテスト EN388:2016)X
レスキュータイプ耐切創手袋 TRUSCOレスキュータイプ耐切創手袋TRUSCO
6,798税込7,478
1双
当日出荷から9日以内出荷
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)厚さ(mm)約1.5規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐熱材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)耐切創性3/DEN388規格2016規格:4D
BD-501 PUノンカットグリップ 富士グローブBD-501 PUノンカットグリップ富士グローブ
608税込669
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.1機能耐切創、柔軟性耐切創性3
耐切創インナー手袋 エスコ耐切創インナー手袋エスコ
930税込1,023
1双ほか
翌日出荷から8日以内出荷
(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
耐切創手袋(ストロングンテ)レギュラーシリーズ Panasonic(パナソニック)耐切創手袋(ストロングンテ)レギュラーシリーズPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1双
当日出荷から7日以内出荷
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れないというものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに・カッター工作・DIY・アウトドアに・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
ATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング)ATG
1,798税込1,978
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
VENICUTD04 Delta PlusVENICUTD04Delta Plus
1,898税込2,088
1双
当日出荷
EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。
材質ポリエステル樹脂ブラック入数(双)1機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性耐切創性EUカットレベルD
SWS耐切創手袋マイティーテキレス 湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス湘南ワイパーサプライ(SWS)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ウレタン背抜き手袋 TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂厚さ(mm)5ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A
アラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプ TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。 低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。 洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)0.9イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(裏)ナイロン材質(表)アラミド繊維材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15
ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティングコーコス信岡
539税込593
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティングコーコス信岡
539税込593
1双
3日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリアアメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業レッド素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Sサイズ(1P個装) WeedWeed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Sサイズ(1P個装)Weed
1,798税込1,978
1双
当日出荷
保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます。冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)2.32
EGG30耐切創手袋クリーンルーム用 テイケンEGG30耐切創手袋クリーンルーム用テイケン
2,298税込2,528
1双
当日出荷
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。トラスコ品番412-7948材質テクノーラ長繊維100%ブラウンサイズフリー全長(cm)24ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260 GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260GranberG
3,698税込4,068
1双
当日出荷
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック TRUSCO耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラックTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。トラスコ品番557-9194材質CYGUS(R)厚さ(mm)約1ブラックサイズM/L兼用規格EN388 2016機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線全長(cm)21中指長(cm)7材質(繊維部)CYGUS(R)手のひらまわり(cm)18ゲージ数10耐切創性X/BEN388規格2016規格:耐切創レベルB
突き刺し防止グローブ BK DK.WORKS突き刺し防止グローブ BKDK.WORKS
7,398税込8,138
1双
当日出荷から翌々日出荷
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。
用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。仕様カラビナループ付き材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材ブラック入数(双)1機能耐切創性、吸汗速乾試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N
耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ Panasonic(パナソニック)耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1双
4日以内出荷から13日以内出荷
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れないというものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに・カッター工作・DIY・アウトドアに・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755アンセル
2,698税込2,968
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81グレー規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステルゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E
ATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
2,198税込2,418
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
1,698税込1,868
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
メクセル 切創防止用 手袋 EBM(江部松商事)メクセル 切創防止用 手袋EBM(江部松商事)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
メクセル(耐切創・耐熱)高切断抵抗・高強力・耐熱性能をもつ特殊合成繊維ケブラー(デュポン社の登録商標)を使用した画期的製品です。
機能耐切創性EBM品番5494400
[L] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-8混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)イエロー耐切創性3/B
Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZIー640 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Lサイズ WeedWeed 耐切創手袋 ZIZAI ZIー640 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 LサイズWeed
799税込879
1双
当日出荷
グラスファイバー繊維を使用しており高い耐切創性能があります。手のひらのコーティングの表面に細かな凹凸をつけたWGテクノロジー加工によって、油が付着する環境で高いグリップ力を発揮します。人工工学に基づいた手袋の設計により、抜群のフィットがあります。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.5
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Lサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Lサイズ(1双入)Weed
1,598税込1,758
1双
当日出荷
材質ニトリルゴムライトグリーンサイズL入数(双)1機能耐切創、柔軟性全長(cm)25ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
ATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF) ATGATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF)ATG
3,898税込4,288
1双
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応
溶接用手袋甲アルミ 日光物産(NIKKO)溶接用手袋甲アルミ日光物産(NIKKO)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
アルミの特徴である輻射熱を反射する機能により、溶接時のヒートストレスを軽減します。
用途溶接作業、高温物付近での作業に。トラスコ品番257-1098材質牛床革、アラミドカーボンアルミサイズフリー入数(双)1全長(cm)34中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26
耐熱革手袋 日光物産(NIKKO)耐熱革手袋日光物産(NIKKO)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。
用途炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。トラスコ品番257-1097材質牛床革、コーネックスフェルト、綿サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)34中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
耐切創ケブラー手袋10ゲージ TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージTRUSCO
759税込835
1双
当日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
DEXCUT 耐切創手袋 DCー640 DEXCUTDEXCUT 耐切創手袋 DCー640DEXCUT
769税込846
1双
当日出荷
耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。 ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。 耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業トラスコ品番350-7218厚さ(mm)1.36質量(g)84材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-2514-17
アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有 アズワンアズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有アズワン
1,060税込1,166
1双
当日出荷から翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
耐切創・耐突手袋 TRUSCO耐切創・耐突手袋TRUSCO
859税込945
1双
当日出荷
皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。 2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。 人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。 リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。厚さ(mm)3.5材質(すべり止め)ラテックス材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル滑り止め効果ラテックスEN388規格3434E(2016)
EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブDelta Plus(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1双
当日出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01
CYGUSグローブライトタイプ オシザワCYGUSグローブライトタイプオシザワ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
欠品中
新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。 色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
[S] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[S] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-6混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ホワイト耐切創性3/B
[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等エスコ品番EA354GJ-2厚さ(mm)0.7質量(g)40機能耐切創性色(手首部)ライトブルー耐切創性X/F

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋