絞り込み
耐切創性
  • その他(1)
  • レベル3(4)
  • レベル4(1)
  • レベル5(2)
  • レベルB(1)
  • レベルC(2)
  • レベルD(2)
  • レベルE(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • SS
  • 3L(2)
  • 3S(1)
  • 4L(1)
  • L(142)
  • LL(95)
  • M(130)
  • S(92)
  • XL(1)
  • フリー(14)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(7)
  • 合成繊維(3)
  • 綿(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
  • 20(2)
  • 20.5(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 22.5(2)
20・20.5・21・22・22.5
入数
  • 1(7)
1
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • エフピコ(2)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • ATG(1)
  • superior glove(スーペリア)(1)
UVEX(ウベックス)・エフピコ・アズワン・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・ミドリ安全・アトム・ATG・superior glove(スーペリア)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
その他(1)
レベル3(4)
レベル4(1)
レベル5(2)
レベルB(1)
レベルC(2)
レベルD(2)
レベルE(1)
  • 耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード130V

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
    用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア)

    耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋

    superior glove(スーペリア)
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
    用途自動車・機械整備、建設、材料運搬材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
  • ATG MaxiCut Ultra 44-3745 ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-3745

    ATG
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
  • アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有

    アズワン
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
  • 耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
    用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップグリーン/ブラック規格EN388 2016規格:4X41Dゲージ数18耐切創性X/D
  • 耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から12日以内出荷
    ★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
    用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
  • ユニドゥア 6659 フォーム UVEX(ウベックス)

    ユニドゥア 6659 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
    用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり
  • 耐切創GLOVEバサルト ブルー エフピコ

    耐切創GLOVEバサルト ブルー

    エフピコ
    24,980税込27,478
    1箱(20双)
    4日以内出荷
    フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
    用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C
  • 耐切創手袋 スペクトラガード・10G アトム

    耐切創手袋 スペクトラガード・10G

    アトム
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
    用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿全長(mm)205グレーサイズSS規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性全長(cm)20.5材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿手の平幅(cm)9ゲージ数10アズワン品番3-5042-11耐切創性5/E
  • フィノミック C3 UVEX(ウベックス)

    フィノミック C3

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
  • 耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO

    耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング

    TRUSCO
    949税込1,044
    1双
    翌々日出荷
    15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
    用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業材質繊維部:高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブルーゲージ数15耐切創性3滑り止め効果ありEN388規格3-B
  • 耐切創GLOVEバサルト ブラック エフピコ

    耐切創GLOVEバサルト ブラック

    エフピコ
    24,980税込27,478
    1箱(20双)
    4日以内出荷
    フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
    用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他耐切創手袋