絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • カシムラ(56)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
  • エレコム(13)
  • オーム電機(10)
  • サンワサプライ(9)
  • Lazos(8)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • MCO(2)
  • エスコ(1)
  • 日章工業(1)
  • エアージェイ(1)
  • Adafruit(1)
  • ロジック(1)
  • アイネックス(1)
  • エムディーエス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテックPD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BKドリテック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグこれ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能3口のUSB Type-Cポート搭載2口のType-Aポート搭載交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)※電圧の変換はできません※日本国内では使用できません
付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)取扱説明書(1.26MB)
PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK ドリテックPD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BKドリテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグこれ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能3口のUSB Type-Cポート搭載2口のType-Aポート搭載交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)※電圧の変換はできません※日本国内では使用できません
付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)取扱説明書(1.17MB)
海外電源変換プラグ