絞り込み
ブランド
- CRECOTE
- モノタロウ(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(31)
- おたふく手袋(18)
- ゴートレイド(15)
- MARKLESS STYLE(15)
- コーコス信岡(12)
- KITA(喜多)(12)
- NICHIEI(日栄産業)(12)
- 万方商事(12)
- エスコ(10)
- ニチエイ(9)
- ランテル・メディエール(9)
- アルファックス(7)
- カジメイク(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
- 神戸生絲(6)
- ジェイワークスプランニング(6)
- ヤマショウ(6)
- イケヒコ・コーポレーション(6)
- タカノ(5)
- ブランドをもっと見る
色
グレー(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)

電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf
CRECOTE¥4,498税込¥4,9481台5日以内出荷快適な温かさを自在に調整。寒い季節に、電熱マフラーが提供する快適な温かさを手軽にコントロールできます。3つの異なる温度設定(35℃、45℃、55℃)から選び、外気温に合わせて理想的な温度を調節しましょう。寒冷地でのアウトドア活動からオフィスでの仕事まで、あらゆる場面で頼りになる相棒です。リラックスと癒しを提供。日常の疲れやストレスから解放されるための秘密兵器、それが電熱マフラーです。マッサージ機能が内蔵されており、3つの異なる振動パターンで全身を癒します。あたなのリラックスタイムを贅沢な癒しのひとときに変えましょう。自分らしいスタイルで。電熱マフラーは、4つの魅力的なカラーオプション(ホワイト、ピンク、ベージュ、ネイビー)で提供されています。あなたの個性とスタイルに合わせて、お好みの色を選んで、ファッションの一部として楽しんでください。USB電源。電熱マフラーはUSB電源対応です。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びも便利で、いつでもどこでも暖かさとリラックスを手に入れることができます。日常の贅沢を実現。高品質な素材の電熱マフラーは温かさと癒しで、あなたの生活を快適にします。自分へのご褒美や大切な人への贈り物として最適です。用途アウトドアや出勤、通学の防寒などに。モードマッサージモード:3種、電熱モード:弱・中・強電源容量(W)6幅×長さ(mm)110×850入力電源(V)5
USBブランケット 電気毛布 グレー Electric Blanket
CRECOTE¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷自在な温かさを楽しもう。寒い季節に、USBブランケットが提供する自在な温かさを体験しましょう。3つの異なる温度設定(40℃、45℃、50℃)から選び、快適な温かさで包み込まれる感覚を楽しめます。寒冷地でのアウトドアアクティビティから、家でのくつろぎのひとときまで、あらゆる場面で役立つアイテムです。 タイマー機能で便利に利用。タイマー機能(30分、45分、60分)が搭載されており、暖房時間を調整できます。安心して使用し忘れずに電源を切ることができます。 スタイリッシュなグレーのデザイン。グレーのUSBブランケットはおしゃれな雰囲気を演出します。シンプルで飽きのこないカラーでどんな部屋にも調和します。 USB電源で手軽に利用:USB電源対応で手軽に使用できます。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びにも便利で、冷たい日々を温かさと快適さで包み込みましょう。用途オフィスや自宅でのデスクワークやくつろぎ時間に。付属品USBケーブル長さ(mm)1500幅(mm)760色グレーモード弱・中・強電源容量(W)10タイマー30・45・60分入力電源(V)5V/2A or 2.1A