理化学機器レンタルサービス :「水分活性測定器 アズワン」の検索結果

特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
理化学機器レンタルサービス
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃ 質量(kg)1.2 表示LCD(AW値と温度同時表示) 測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90 再現性±0.003aw 分解能±0.001aW 湿度センサーCM-2 温度測定精度±0.15℃(0~50℃) サービス分類レンタル
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)