理化学機器レンタルサービス :「窒素」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
理化学機器レンタルサービス
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5 回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター(W)140 電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) カップ容量(mL)約100 処理能力5~10g/回 使用量50mL/回(液体窒素) 回転方向真上から見て時計方向 寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸) 寸法(mm)70×10(回転刃Z型) 付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
1台
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)