理化学機器レンタルサービス
553件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クリーンゾーン装置KOACH 興研【レンタル】クリーンゾーン装置KOACH興研
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
周りを囲うことも仕切ることもないオープンクリーンゾーンを実現。卓上空間をより簡便に高清浄化(清浄度:ISO クラス1)できるクリーンゾーン形成装置です。移設、レイアウト変更も簡単です。対向型気流によって周囲の空気の誘引が抑制されるため、吹き出し面から離れた位置でもゾーン内の清浄度の低下はほとんど見られません。スイッチを入れた110秒後、いつでもどこにでも ISOクラス1のオープンスーパークリーンゾーンを形成できます。テーブルの上に置くことができて、持ち運びも可能です。小スペースでも使用可能なためとても好評です。研究や検査において、今では必須となりつつある機器です。
風速(m/s)0.3または0.4(切替式)清浄度ISOクラス1寸法(mm)【清浄空間】700以内電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)70~220(35~110×2台)
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付ベックマン・コールター
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きインターフェースUSB・Ethernet付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付ベックマン・コールター
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びや すく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間を大 幅に短縮しましたAC電源またはバッテリ駆動で測定可能カラータッチパネルを採用 日本語対応
吸引流量28.3L/分測定チャンネル6連続使用時間(時間)約6(バッテリー/2個搭載時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大75W粒径(μm)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0(測定)
【レンタル】スリム型薬用保冷庫 フクシマガリレイ【レンタル】スリム型薬用保冷庫フクシマガリレイ
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430コンセント形状接地形2極15A 125V
【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラートーマス科学
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
温度安定度±0.05℃(槽内にて)温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式冷凍機空冷式130W HFC-134a
【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット) トーマス科学【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット)トーマス科学
4,498税込4,948
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
槽容量(L)20ヒーター500W(シースワイヤー式)外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115
【レンタル】恒温油槽 トーマス科学【レンタル】恒温油槽トーマス科学
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
温度安定度±0.1℃以内撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる
【レンタル】恒温水槽 トーマス科学【レンタル】恒温水槽トーマス科学
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω温度安定度±0.02℃(40℃において)付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚
【レンタル】恒温振盪水槽 トーマス科学【レンタル】恒温振盪水槽トーマス科学
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150振盪数12~110ストローク/分(50Hz)振幅20~40mm(3段可変式)
【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) トーマス科学【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)トーマス科学
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)質量(kg)約25
【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ タニタ【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプタニタ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270目量(kg)0.1測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定寸法(mm)380×656×181
【レンタル】デジタル残留塩素テスター タクミナ【レンタル】デジタル残留塩素テスタータクミナ
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
一般遊離塩素以外の測定項目も対応可能です。 99件分の測定値メモリ機能付きです。
分解能(mg/L)0.01測定項目遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)測定原理2波長吸光度法
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R) スイデン【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)スイデン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム【レンタル】残留塩素計 本体カスタム
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)検水量10mL
【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械【レンタル】冷却水循環装置オリオン機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
温度設定範囲(℃)5~35温度調節範囲(℃)±0.5接続口径Rc1(冷水出入口)使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含)質量(kg)100電源(V)3相AC200(50/60Hz)電気容量(kVA)4.2(50/60Hz)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1)最低流量(L/min)12(外部循環能力)吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力)電源コード(m)4~5導体外径(Φmm)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械【レンタル】冷却水循環装置オリオン機械
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35温度調節範囲(℃)±0.5接続口径Rc1(冷水出入口)使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)質量(kg)140電源(V)3相AC200(50/60Hz)電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)電源コード(m)4~5導体外径(Φmm)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】小型環境試験器 エスペック【レンタル】小型環境試験器エスペック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品L架台
【レンタル】土壌分析装置 エア・ウォーター・バイオデザイン【レンタル】土壌分析装置エア・ウォーター・バイオデザイン
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力6項目/約14分本体寸法(mm)316×162×152
【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィットイノフィス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。
動力空気圧
【レンタル】セミドライフォグ 加湿ユニット 潤霧B いけうち【レンタル】セミドライフォグ 加湿ユニット 潤霧Bいけうち
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトながら毎時4.7Lのパワフルな加湿量で、広い空間をしっかり素早く加湿します。キャスター付きで簡単に移動可能です。操作パネルは文字が大きくボタンが少ない設計で、誰でも簡単に操作できます。給水タンクは18Lと大容量ながら6L×3本に分かれているため給水が簡単です。消費電力はたったの73Wで、パワフルに加湿するのに省エネ・経済的です。
本体質量(kg)45(タンク空水時)タンク容量(L)18(6タンク×3本)加湿能力(L/H)4.7面積(m2)100~150(加湿)電源(V)AC100(50/60Hz)
【レンタル】冷却水循環装置 アズワン【レンタル】冷却水循環装置アズワン
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用 アズワン【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用アズワン
4,798税込5,278
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
【レンタル】万力熱プレス機 アズワン【レンタル】万力熱プレス機アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60加熱温度(℃)20~200電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
【レンタル】万力プレス機 アズワン【レンタル】万力プレス機アズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
プレート寸法(mm)132×80
【レンタル】摩損度試験器 アズワン【レンタル】摩損度試験器アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
【レンタル】培地分注器 アズワン【レンタル】培地分注器アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
【レンタル】凍結粉砕機 アズワン【レンタル】凍結粉砕機アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100処理能力5~10g/回回転方向真上から見て時計方向
【レンタル】電動式砕氷機 アズワン【レンタル】電動式砕氷機アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
【レンタル】電子比重計 アズワン【レンタル】電子比重計アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01測定方法水中置換(懸架)方法
【レンタル】低速スターラー アズワン【レンタル】低速スターラーアズワン
3,598税込3,958
1箱ほか
翌日出荷から4日以内出荷
低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
回転数(min-1[r.p.m])5~100
【レンタル】低温循環水槽 アズワン【レンタル】低温循環水槽アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
【レンタル】低温恒温水槽 アズワン【レンタル】低温恒温水槽アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340槽容量(L)約12付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
【レンタル】通電監視装置 アズワン【レンタル】通電監視装置アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
制御方式SSRによる電圧出力質量(kg)約1.2
【レンタル】超音波洗浄器 (二周波) アズワン【レンタル】超音波洗浄器 (二周波)アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
槽内寸法(mm)330×300×150槽容量(L)約13付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
【レンタル】卓上型クリーンフード アズワン【レンタル】卓上型クリーンフードアズワン
1,502税込1,652
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)有効内寸法(mm)1139×689×1164
【レンタル】卓上遠心分離機 アズワン【レンタル】卓上遠心分離機アズワン
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
最大遠心力(G)18360
【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー アズワン【レンタル】多連式マイクロプレートミキサーアズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)回転数(min-1[r.p.m])100~2000
【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件) アズワン【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件)アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58測定範囲0~1.00Aw測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw電源単3乾電池×2本
【レンタル】小型冷蔵庫 アズワン【レンタル】小型冷蔵庫アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5外寸法(mm)470×450×632冷却方式コンプレッサー方式庫内温度(℃)約5
理化学機器レンタルサービス