理化学機器レンタルサービス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】オリオン除湿乾燥機 オリオン機械

    【レンタル】オリオン除湿乾燥機

    オリオン機械(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
    質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
  • 【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン

    【レンタル】ハンドリフター ATH-250

    アズワン(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。
    材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
  • 【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ キッコーマンバイオケミファ

    【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ

    キッコーマンバイオケミファ(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
    セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)本体質量(g)約235測定時間10秒機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示データ出力RLUデータメモリ2000データ
  • 【レンタル】水分活性測定装置 SP-W アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 SP-W

    アズワン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
    測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)測定方式静電容量式湿度センサー
  • 【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-IN アズワン

    【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-IN

    アズワン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
理化学機器レンタルサービス