理化学機器レンタルサービス
553件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】大型恒温水槽 アズワン【レンタル】大型恒温水槽アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
温度調節範囲(℃)室温+5~70ヒーター容量(W)2000電源コード(m)1.6
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
5,398税込5,938
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン【レンタル】高性能マッフル炉アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む付属品底板×1枚・排気口栓×1個
【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) アズワン【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)アズワン
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
波長範囲(nm)320~1100測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T付属品ガラス角セル×4本
【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式) アズワン【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
【レンタル】マイクロプレートリーダー アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダーアズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%分解能0.001Abs外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx アズワン【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDxアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用
【レンタル】ナノバブル発生装置 アズワン【レンタル】ナノバブル発生装置アズワン
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
採水量最大4L/回付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)
【レンタル】トルネード アズワン【レンタル】トルネードアズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
【レンタル】チュービングポンプ アズワン【レンタル】チュービングポンプアズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
【レンタル】ダイリューター アズワン【レンタル】ダイリューターアズワン
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) アズワン【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)アズワン
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
【レンタル】静電気測定器 アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器アズピュア(アズワン)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示測定精度±10%電源006P(9V)型乾電池(付属)付属品イオンバランス測定用SUS板
【レンタル】コンプレッサー アイ・エイ・シー【レンタル】コンプレッサーアイ・エイ・シー
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
吐出空気量(L/min)19/22タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級seca (セカ)
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9
【レンタル】クールインキュベーター アズワン【レンタル】クールインキュベーターアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。 温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。 庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130内寸法(mm)620×340×584外寸法(mm)700×502(569)×1107温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)電源AC100V・50/60Hz・15A質量(kg)約70
【レンタル】超音波洗浄器 アズワン【レンタル】超音波洗浄器アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式
【レンタル】バッグミキサーE-Mix アズワン【レンタル】バッグミキサーE-Mixアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
ストローク8回/秒電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
【レンタル】遠心機 アズワン【レンタル】遠心機アズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本電源AC100V 50/60Hz適合チューブΦ16~16.5×105~120mm処理量15mL×8本タイマー機能0~30分
【レンタル】クリーンベンチ アズワン【レンタル】クリーンベンチアズワン
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から8日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) 日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)日本フリーザー
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9槽内寸法(mm)300×240×150表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)300安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約10発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-ADアズワン
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ キッコーマンバイオケミファ【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズキッコーマンバイオケミファ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)本体質量(g)約235測定時間10秒機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示データ出力RLUデータメモリ2000データ
【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF アズワン【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DFアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
【レンタル】ハンディーウェアクリーナー SHZ-020 アズワン【レンタル】ハンディーウェアクリーナー SHZ-020アズワン
1,990税込2,189
1個
翌日出荷から4日以内出荷
吸込力がアップしてさらに使いやすくなりました。軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)243×86×103本体質量(g)約300
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20Mアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
槽内寸法(mm)506×303×150槽容量(L)約20.0材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止質量(kg)約18
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
槽内寸法(mm)241×139×100槽容量(L)約2.7材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式発振子PZTヒーター容量(W)70付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止質量(kg)約6
【レンタル】ポケット水質計(鉄計) ハック社【レンタル】ポケット水質計(鉄計)ハック社
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途環境水、排水、海水。仕様吸光度レンジ/0~2.5Absセット内容本体、キャップ、キャップコード、ふた付サンプルセル×2、試薬パウダーピロー(全鉄)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~5.00表示カスタムLCD測定方法DPD/Glycine法最小読取値0.01mg/L測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付) TSI【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付)TSI
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。測定粒子径(μm)0.02~1.0流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700表示指定間隔間の平均値を表示測定時間スタート・ストップによる連続測定メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)寸法(mm)270×140×210仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタルアズワン
3,890税込4,279
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)質量(g)480表示液晶サービス分類レンタル
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
サービス分類レンタル
【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタルオリオン機械
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から7日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
乾燥質量(kg)約43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534冷媒R407C電源容量(kVA)1.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36サービス分類レンタル
【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタルオリオン機械
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)電流(A)13.5電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)使用圧力(MPa)0.1~0.6精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)水槽容量(L)約18外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)所要圧縮機(kw)1.85冷凍機1.19トン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375消費電力(kW)4.4使用周囲温度(℃)-5~45給水方式手動ポンプ多段渦巻横型運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)空気出入口接続口径Rc1圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)電源容量(kVA)5.2液温(℃)5~40冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)水回路フロートスイッチ(渇水警報用)加熱能力(kW)2.5冷媒封入量(kg)1.3電気回路過負荷保護しゃ断器モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)サービス分類レンタル
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル日陶科学
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル KNF【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタルKNF
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタルPHC[科学研究・開発用品]
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。UV殺菌灯標準装備タイプ。
付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)内容量(L)165温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル
理化学機器レンタルサービス