理化学機器レンタルサービス
526件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】パーソナルインキュベーター アズワン【レンタル】パーソナルインキュベーターアズワン
807税込888
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力温度分布37℃時2外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) エアリーテクノロジー【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)エアリーテクノロジー
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】インバーター発電機 エネポ カセットボンベガス式 AZHE-1K ホンダ【レンタル】インバーター発電機 エネポ カセットボンベガス式 AZHE-1Kホンダ
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
寸法(mm)262×365×524質量(kg)19.5タイプJN燃料カセットボンベ(250g)×2本騒音値(dB)79~84(A)/Lwa定格出力AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)連続運転時間(h)約2.2~約1.1
【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-ADアズワン
1,046税込1,151
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂寸法(mm)654×654×134質量(kg)約11電源(V)AC100 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)コード長さ(m)リモコン:2モーターDCブラシレスモーター風量(m3/min)5段階調節、約10(標準)、約8、約6、約4(SILENT)、約11(SPEEDCLEAN)電源コード(m)5(3Pプラグ)風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)清浄度吹出口:クラス100フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:610×610×50集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
【レンタル】コントロールキット 1セット 校正証明書付 60484シリーズ キッコーマンバイオケミファ【レンタル】コントロールキット 1セット 校正証明書付 60484シリーズキッコーマンバイオケミファ
639税込703
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。(レンタルについて)※レンタル期間:機器がお客様に届いた日をレンタル開始日、ご返却商品を配送業者にお渡しいただきました日をレンタル終了日となります。(土・日、祝日を含みます)
セット内容標準光源×1本、ブランクチューブ×1本、電源ケーブル(A・Cタイプ)×各1本質量(g)約20(ACアダプター除く・標準光源)・約10(ブランクチューブ)電源ACアダプター(付属)寸法(Φ×mm)12×135(標準光源)・約12×150(ブランクチューブ)充電時間約30秒駆動時間(分)充電完了後15
【レンタル】水分活性測定装置 SP-W アズワン【レンタル】水分活性測定装置 SP-Wアズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品レンタル:サンプルカップ×10個寸法(mm)52×52×70(突起部除く)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)電源リチウム電池(テスト用付属)精度±0.02Aw測定方式静電容量式湿度センサー分解能0.01Aw
【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DF アズワン【レンタル】セラミックホットプレート デジタルタイプ CHP-170DFアズワン
391税込430
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)加熱板:155×159、194×292×104質量(kg)2.5タイプデジタル電源(V)AC100 50/60Hz最高温度(℃)550プレート寸法(mm)175×178安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)900
【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン【レンタル】サーマックス TM-1Aアズワン
487税込536
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)タイプウォーターバス電源(V)AC100 50/60Hz規格撹拌機構:噴流撹拌式本体寸法(mm)147×150×295最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4機能異常加熱防止装置(サーモスタット)構成センサー:Pt100Ωヒーター容量(kW)1温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)温度調節範囲(℃)室温+5~80タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)有効内寸法(mm)183×241×153クランプ取付幅(mm)40
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20Mアズワン
1,974税込2,171
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)584×384×273槽内寸法(mm)506×303×150槽容量(L)約20.0材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)出力(W)360発振周波数(kHz)40ヒーター容量(W)200電源コード(m)2(3Pプラグ)機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止排水手動排水バルブ式付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン
5,190税込5,709
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様迷光:0.05% T@220nm、340nm付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T再現性0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100測定範囲(A)透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3、濃度/0~9999Cホルダー4連セルホルダー読み取り速度最大3000nm/minバンド幅(nm)スペクトル:2精度(nm)±0.5安定性0.0008A/h@500nmサービス分類レンタル
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
775税込853
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5Aタンク容量(L)約9.5モーター(W)150材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)サイズ(mm)330×265×390吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタルアズワン
311税込342
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)寸法(mm)165×105×45質量(g)480電源(V)AC100~240 50/60Hz表示液晶タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])20~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズアズワン
1,418税込1,560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源AC100V 50/60Hz 6A温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60回転数50~500rpm外寸法(mm)320×357×320タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D、Fサービス分類レンタル
【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタルオリオン機械
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz)出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65電源(V)三相200±10%(50/60)Hz水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約43冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534使用周囲温度(℃)5~40電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6冷媒R407C電源容量(kVA)1.6液温(℃)5~25冷却能力(kW)2.00/2.20凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36循環水量(L/min)20~27/20~30漏電しゃ断器過負荷電流(A)10モータ出力(W)25サービス分類レンタル
【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタルオリオン機械
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)電流(A)13.5電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)使用圧力(MPa)0.1~0.6精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)水槽容量(L)約18外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)所要圧縮機(kw)1.85冷凍機1.19トン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375消費電力(kW)4.4使用周囲温度(℃)-5~45給水方式手動ポンプ多段渦巻横型運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)空気出入口接続口径Rc1圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)電源容量(kVA)5.2液温(℃)5~40冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)水回路フロートスイッチ(渇水警報用)加熱能力(kW)2.5冷媒封入量(kg)1.3電気回路過負荷保護しゃ断器モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)サービス分類レンタル
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル日陶科学
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)45回転数(min-1[r.p.m])20~390耐荷重(kg)20ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300)外寸法(mm)460×420×223適合径(Φmm)ポットミル:120~300タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル KNF【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタルKNF
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
材質【接ガス部】ヘッド/TFM(TM)PTFE、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FFKM寸法(mm)259×220×163接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタルPHC[科学研究・開発用品]
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。UV殺菌灯標準装備タイプ。
付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)内容量(L)165温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル
【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル リオン【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタルリオン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μmパスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別表示言語は日本語、英語を選択可能USB端子およびSDカードスロットを搭載多点モニタリングシステムに対応
仕様●パスワード機能:管理者のみ測定条件の変更可能●換算体積:1L、28.3L、1000L、換算無し●最大粒子個数濃度:140000000個/m3(計数損失10%以内)●測定結果保存回数:約5000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定条件の保存数:最大3パターン●保存データの取り出し方法:SDカードへコピー/コンピュータとUSB接続してコピー※1(リムーバブルディスクとして認識)●粒径区分:5段階(0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上)付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)304×87×55表示測定値:累積値、差分値測定時間手動、任意時間(1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部3.5インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1データ形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル光学方式側方散乱方式サービス分類レンタル
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル アズワン【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタルアズワン
139税込153
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304収納本数(本)700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段)棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420サービス分類レンタル
【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機)【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153HIOKI(日置電機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐圧と絶縁抵抗の交直両用オールインワンモデル絶縁(DC50~1200V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
短絡電流(mA)200以下サービス分類レンタル
【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタルアズワン
1,894税込2,083
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
HEPAフィルターをバリューアップ!抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル
【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル アズワン【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタルアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)寸法(mm)290×320×245質量(kg)8電源(V)AC100 50/60Hz方式ボリューム式最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本回転数0~5500rpmタイマー~30分冷却能力無しサービス分類レンタル
【レンタル】クロロフィルセンサー CHL-30Nシリーズ レンタル KRK(笠原理化工業)【レンタル】クロロフィルセンサー CHL-30Nシリーズ レンタルKRK(笠原理化工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算)質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本測定温度(℃)5~35測定原理蛍光測定法測定波長励起/460mm、蛍光/590mm最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算)サービス分類レンタル
葉表面水分センサ HD3901シリーズ センセカ(旧デルタオーム)葉表面水分センサ HD3901シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
静電容量方式により、高い精度で表裏各面の湿り度を測定します。、葉との疑似性が高く、長期信頼性の高い製品設計です。
土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ センセカ(旧デルタオーム)土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
38,980税込42,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
土壌体積含水率(VWC)を測定します。、静電容量測定原理により、農業用地において迅速かつ低い侵襲性での測定が可能です。、樹脂製密閉ハウジングにより、厳しい環境条件においても信頼性の高い測定が可能です。
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC audio-technica【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MICaudio-technica
999税込1,099
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC audio-technica【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MICaudio-technica
749税込824
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310 シンキー【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310シンキー
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式本体質量(kg)約 90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサーサービス分類レンタル
【レンタル】超低温槽 UD-80W74NF EBAC【レンタル】超低温槽 UD-80W74NFEBAC
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。小型で運転音も気になりません。小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ195本入り
仕様●内形寸法:W480×D330×H470mm●警報:温度異常、機械異常●電流:4.8A質量(kg)70容量(L)74電源(V)単相100温度範囲(℃)-65~-80サービス分類レンタル
【レンタル】Air Misty 大型噴霧器 A2Care【レンタル】Air Misty 大型噴霧器A2Care
749税込824
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
ホワイト容量4Lタンク搭載外形寸法(mm)550×210×405電圧(V)AC100消費電力(kW)0.05空気流量(L/min)51時間あたりの電気代目安(円)約1.35最高圧力(kPa)130[1.3kggf/cm2]定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]サービス分類レンタル
【レンタル】可搬型蓄電池 UP 中日輪船商事【レンタル】可搬型蓄電池 UP中日輪船商事
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370 ナビス(アズワン)【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370ナビス(アズワン)
689税込758
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10~40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14~56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります寸法(mm)約130×36×40質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個USBポート数1ポートサービス分類レンタル
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CCULVAC(アルバック)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低振動・低騒音です。
寸法(mm)170×487.5×249.5質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
459税込505
1セット(4個×2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケット遠心加速度2150(G)サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローターVIOLAMO(ビオラモ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケット遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C スイングローターVIOLAMO(ビオラモ)
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
489税込538
1セット(4個×6本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケット遠心加速度2430(G)サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用オプション品
仕様15/50mL遠沈管×4本遠心加速度(G)15mL/9060、50mL/9390サービス分類レンタル
理化学機器レンタルサービス