エアコン洗浄スプレー :「エバポレーター 洗浄剤」の検索結果
商品豆知識
カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤
成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分
トラスコ品番676-0740
色無色
容量(mL)180
商品タイプ本体
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します。エアコン内部を丸ごと洗浄します。洗浄後も持続除菌します。SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)
用途カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。
付属品ノズル、施工シール
トラスコ品番667-0171
材質主成分:エタノール
色無色~乳白色
容量(mL)60
タイプエアゾール
希釈倍率原液使用
縦(mm)60
横(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。