絞り込み
ストレージ容量
  • 8TB(1)
  • 16TB(2)
  • 32TB(1)
ベイ数
  • 4(2)
RAID機能
  • RAID0(2)
  • RAID1(1)
  • RAID5(2)
  • RAID6(1)
  • RAID10(2)
インターフェイス
  • Serial ATA II
  • Serial ATA(1)
  • Serial ATA III(1)
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(8)
  • その他(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
8TB(1)
16TB(2)
32TB(1)
  • TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 16TB

    BUFFALO(バッファロー)
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷
    。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    インターフェースSerial ATA II(内蔵)、USB 3.2(Gen 1)×2、10GBASE-T×1、1000BASE-T×2容量(TB)16ベイ数4RAID機能6、5、10、0(出荷時RAID6)
  • 法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ

    BUFFALO(バッファロー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0 運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
    付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)90モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数4RAID機能RAID 5/10/1/0

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

windowsタブレット特集
おすすめ人気ランキング
WindowsNAS