絞り込み
ベイ数
- 12
- 2(2)
- 4(4)
- 6(1)
- 16(1)
ブランド
- ASUSTOR(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ストレージ容量」から絞り込む

ASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル
ASUSTOR¥719,800税込¥791,7801台62日以内出荷・ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを12台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive寸法(mm)88×439×576質量(kg)14品名Lockerstor 12R Pro Gen2消費電力(W)【稼働中/スリープモード】102【稼働中/ハイバネーション/スリープ】99型番AS7212RDX/RAILメモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4)使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turboスロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0RoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card映像出力HDMI (For Servicing)ベイ数12×2.5/3.5 SATA III電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum)USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
ASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット
ASUSTOR¥699,800税込¥769,7801個62日以内出荷・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」。・ソフトウェア「Storage Manager」で簡単に管理。・650W の冗長電源を2基、ホットスワップ対応のファンを3基搭載し、全体的な運用効率と耐障害性を向上。・ベイ数:12。・対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5SATA 3 HDD。・5年保証仕様●SASエキスパンダIC:SAS35×28R●システムファン:3x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)●ディスクホットスワップ:対応●フラッシュメモリー:2MB SRAM●対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5 SATA 3 HDD●拡張ポート:SAS IN-port:2、SAS Out-port:2質量(kg)13.15品名Xpanstor 12R寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×437×647入力電圧(V)100 to 240 AC動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)5~95(non-condensing)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick, BIS, KCC, EACベイ数12電源ユニット650W x2
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
- WindowsNAS
- LinuxNAS
- スペアドライブ
- ネットワークストレージ(NAS)関連品
- フラッシュストレージ
- その他OS対応NAS
- NAS交換用HDD
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥1,044,780¥949,800