絞り込み
インターフェイス
  • USB4 Gen3×2(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
ベイ数
  • 2(2)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
ブランド
  • ASUSTOR
  • QNAP(36)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×170×230mm。・重量:3.2 kg
    寸法(mm)185.5×170×230質量(kg)3.2消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4電源ユニット90W
  • ASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル ASUSTOR

    ASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル

    ASUSTOR
    999,800税込1,099,780
    1台
    62日以内出荷
    ・ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを16台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
    仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive寸法(mm)116×439×576質量(kg)15.3品名Lockerstor 16R Pro Gen2消費電力(W)【稼働中/スリープモード】187【稼働中/ハイバネーション/スリープ】128型番AS7216RDX/RAILメモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4)使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turboスロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0RoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card映像出力HDMI (For Servicing)ベイ数16×2.5/3.5 SATA III電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum)USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
  • ASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル ASUSTOR

    ASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル

    ASUSTOR
    799,800税込879,780
    1台
    62日以内出荷
    ・ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを12台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
    仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive寸法(mm)88×439×576質量(kg)14品名Lockerstor 12R Pro Gen2消費電力(W)【稼働中/スリープモード】102【稼働中/ハイバネーション/スリープ】99型番AS7212RDX/RAILメモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4)使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turboスロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0RoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card映像出力HDMI (For Servicing)ベイ数12×2.5/3.5 SATA III電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum)USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
  • ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」

    ASUSTOR
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm
    寸法(mm)185.5×233×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive電源250W型番AS6706T v2メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数6×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」

    ASUSTOR
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×170×230mm
    寸法(mm)185.5×170×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive電源90W AC Adapter型番AS6704T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数4×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 4ベイ搭載「Drivestor 4 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR 4ベイ搭載「Drivestor 4 Gen2」

    ASUSTOR
    61,980税込68,178
    1台
    8日以内出荷
    ・3.5 SATA III×4台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・90W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×164×218mm
    寸法(mm)165×164×218タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive消費電力(W)【稼働中】21.4【スリープモード】8.65電源90W AC Adapter型番AS1204Tメモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core ProcessorRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数4×3.5 SATA IIIUSB3x USB 5Gbps
  • ASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」

    ASUSTOR
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×2台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM搭載。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:163.5×108×230mm
    寸法(mm)163.5×108×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1電源65W AC Adapter型番AS6702T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」

    ASUSTOR
    37,980税込41,778
    1台
    32日以内出荷
    ・3.5 SATA III×2台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・65W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×102×218mm
    寸法(mm)165×102×218タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95電源65W AC Adapter型番AS1202Tメモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core ProcessorRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×3.5 SATA IIIUSB3x USB 5Gbps
  • ASUSTOR XPANSTOR 12R専用電源ユニット ASUSTOR

    ASUSTOR XPANSTOR 12R専用電源ユニット

    ASUSTOR
    149,800税込164,780
    1個
    62日以内出荷
    ・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」搭載用冗長電源ユニット。・容量:650W
    内容650W冗長電源ユニット保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーオプション電源
  • ASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット ASUSTOR

    ASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット

    ASUSTOR
    769,800税込846,780
    1個
    62日以内出荷
    ・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」。・ソフトウェア「Storage Manager」で簡単に管理。・650W の冗長電源を2基、ホットスワップ対応のファンを3基搭載し、全体的な運用効率と耐障害性を向上。・ベイ数:12。・対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5SATA 3 HDD。・5年保証
    仕様●SASエキスパンダIC:SAS35×28R●システムファン:3x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)●ディスクホットスワップ:対応●フラッシュメモリー:2MB SRAM●対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5 SATA 3 HDD●拡張ポート:SAS IN-port:2、SAS Out-port:2質量(kg)13.15品名Xpanstor 12R寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×437×647入力電圧(V)100 to 240 AC動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)5~95(non-condensing)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick, BIS, KCC, EACベイ数12電源ユニット650W x2

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワークストレージ(NAS)関連品