「変換タイプ」から絞り込む
DisplayPort - VGAパッシブ変換ケーブルアイネックス当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません)
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。
最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラックコネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約10(コネクタを除く)オス形状DisplayPortメス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス-メス
シリアルリアスロット 1ポートアイネックス当日出荷
マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。
メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。
セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。
ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)47色シルバー変換タイプオス - メス付属品PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1オス形状リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1メス形状マザーボード側: 2×5ピンメス×1
DisplayPort - DVI変換ケーブルアイネックス当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラックケーブル長(m)約2対応OSHDCP、DVI-D(デジタル専用)コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3