絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(19)
  • サンワサプライ(8)
  • オーム電機(7)
  • アイネックス(5)
  • MCO(5)
  • エスエスエーサービス(4)
  • エアージェイ(2)
  • ATEN(2)
  • トライメイト(2)
  • j5 create(2)
  • VENTION(2)
  • Vodaview(2)
  • ZATTA(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 多摩電子(1)
  • ラトックシステム(1)
  • ホーリック(1)
オス形状
  • HDMI(タイプA)
  • D-sub15ピン(2)
  • D-sub25ピン(1)
  • DisplayPort(37)
  • DVI-D(1)
  • DVI-D(24ピン)(14)
  • HDMI(タイプC)(12)
  • HDMI(タイプD)(3)
  • Mini DisplayPort(36)
  • Mini-DVI(2)
  • USB(A)(16)
  • USB(B)(1)
  • USBType-C(64)
  • その他(27)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(9)
メス形状
  • DisplayPort(2)
  • DVI-D(24ピン)(12)
  • DVI-D(25ピン)(2)
  • DVI-I(29ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(21)
  • microUSB(6)
  • USB Type-C(1)
  • USB TypeA(1)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(3)
  • その他(1)
  • ミニD-sub15ピン(16)
変換タイプ
  • オス - オス(29)
  • オス - メス(37)
  • メス - メス(7)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(ミニ)(メス) - HDMI(オス)(1)
  • D-sub15ピン(メス) - HDMI(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(2)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • DisplayPort(メス) - HDMI(オス)(3)
  • HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(4)
  • HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)(2)
  • HDMI(A)(オス) - DVI(オス)(1)
  • HDMI(A)(オス) - VGA(メス)(2)
  • HDMI(A)(メス) - DVI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - DVI-D(オス)(9)
  • HDMI(オス) - DVI-D(メス)(1)
  • HDMI(オス) - DVI(メス)(3)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(5)
  • HDMI(メス) - DisplayPort(メス)(1)
  • HDMI(メス) - DVI-D(メス)(1)
  • HDMI(メス) - DVI(オス)(1)
  • HDMI(メス) - HDMI Mini(オス)(1)
  • HDMI(メス) - HDMI(メス)(2)
  • その他(18)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(22)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(10)
  • 2~3未満(14)
  • 3~5未満(5)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(3)
0.5未満・0.5~1未満・1~2未満・2~3未満・3~5未満・5~10未満・10~50未満
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(58)
  • 色ホワイト(4)
グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状から絞り込む
D-sub15ピン(2)
D-sub25ピン(1)
DisplayPort(37)
DVI-D(1)
DVI-D(24ピン)(14)
HDMI(タイプA)
HDMI(タイプC)(12)
HDMI(タイプD)(3)
Mini DisplayPort(36)
Mini-DVI(2)
USB(A)(16)
USB(B)(1)
USBType-C(64)
その他(27)
ミニD-sub15ピン(VGA)(9)
HDMI-VGA変換ケーブル トライメイトHDMI-VGA変換ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等にブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタZATTA(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル外径(Φmm)4.5ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)メス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス-メス
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メスStarTech.com(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIアダプタタイプHDMI
変換アダプタ_HDMI-DisplayPort サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPortサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)100シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMI
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラック ZATTAUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラックZATTA
1,298税込1,428
1個
予約販売
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オスStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイトUSB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hzトライメイト
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m)ケーブル長(m)約0.2対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。消費電流(mA)100(最大)シールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.8対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz映像出力USB Type-Cメス映像入力HDMIタイプA(19pin) オスHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIアダプタタイプHDMI
HDMI-DisplayPort変換アダプタ サンワサプライHDMI-DisplayPort変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オス形状HDMI(Type-A)/USB Type-Aメス形状DisplayPortブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオスケーブル外径(Φmm)4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル)アズワン品番64-0898-46対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz対応)変換タイプメス - オス
HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)HDMI to VGA モニターアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年オス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オス
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTTType-Cメス- HDMIオス変換アダプタJTT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オス
HDMI-DVIケーブル MCOHDMI-DVIケーブルMCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ブラック変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)約6対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI-Dsub変換アダプタ MCOHDMI-Dsub変換アダプタMCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)ケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMI
映像系変換コネクタ HDMI(オス) → VGA(メス)変換コネクタ HDMI(オス) / VGA(メス) 3極ステレオケーブル付属 エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(オス) → VGA(メス)変換コネクタ HDMI(オス) / VGA(メス) 3極ステレオケーブル付属エスエスエーサービス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。 HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。 PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子 ※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。 音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメスオス形状HDMI Type-Aメス形状VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声変換タイプメス - オス
HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080(60Hz)オス形状HDMIメス形状D-Sub15pin変換タイプオス-メス
VGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 StarTech.comVGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック高さ(mm)13質量(g)134ケーブル長(m)2製品幅(mm)37USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
HDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) StarTech.comHDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス)StarTech.com
9,298税込10,228
1個
当日出荷
プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供 ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供 1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性 ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)255ブラック高さ(mm)13質量(g)37電源USB電源ケーブル長(m)0.255湿度(%RH)20~95 (結露しないこと)コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p)オス形状HDMI[19ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
HDMI変換ケーブル GROOVYHDMI変換ケーブルGROOVY
1,369税込1,506
1個
当日出荷から6日以内出荷
双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。
規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス
0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス StarTech.com0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オスStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブル長0.5 m ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続ブラック質量(g)80湿度(%RH)60 at 25℃コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~50ケーブル長(cm)50コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m)ラトックシステム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:プラスチックブラック質量(g)約105ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15対応HDCP:対応解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオスメス形状HDMI変換タイプオス-オス
パネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブル アイネックスパネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブルアイネックス
1,398税込1,538
1本
当日出荷
背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。 イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。 4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0オス形状HDMI(タイプA 19ピン)メス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMIをDVIに変換するアダプタです。 HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)加工金メッキオス形状HDMIメス形状HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)変換タイプメス-メス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
形状【ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz、最大:1080p※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要がありますコネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメスタイプアダプタ:HDMI対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル長(m)約0.2ケーブル径(Φmm)4.5シールド3重シールドオス形状HDMI
HDMIメス-DVI-D変換アダプタ MCOHDMIメス-DVI-D変換アダプタMCO
899税込989
1本
当日出荷
HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)ブラックプラグ金メッキ変換タイプオス - メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5質量(g)約31対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIメス形状DVI-D
映像系変換コネクタ DVI(メス) → HDMI(オス) 変換コネクタ HDMI(オス) / DVI(メス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ DVI(メス) → HDMI(オス) 変換コネクタ HDMI(オス) / DVI(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。 DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス対応デジタル出力のみオス形状HDMI Type-Aメス形状DVI-D24pin変換タイプメス - オス
コンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080p StarTech.comコンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080pStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外付け電源不要 小型設計 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップHDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続長さ(mm)45ブラック高さ(mm)14ポート数1ケーブル長(m)0.045湿度(%RH)20~90コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-20~85最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)21動作温度(℃)-20~85コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hzオス形状HDMI[19ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット VodaviewHDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セットVodaview
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
HDMIをミニHDMIへ変換・マイクロHDMIへ変換、ケーブル接続中継に対応したアダプタ3点セット。
規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、中継アダプタ:HDMI タイプA 19ピン(メス) - HDMI タイプA 19ピン(メス)分類アダプタコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI変換タイプオス-メス、メス-メス
HDMIオス-メスアダプター VENTIONHDMIオス-メスアダプターVENTION
679税込747
1セット(2個)
当日出荷から14日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVC
HDMIマイクロ 変換プラグ オーム電機HDMIマイクロ 変換プラグオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
HDMIプラグをHDMIマイクロプラグに変換
ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMI microオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
HDMIミニ 変換プラグ オーム電機HDMIミニ 変換プラグオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
HDMIプラグをHDMIミニプラグに変換
ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMI ミニオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCODisplayPort to HDMI2.0ケーブルMCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)2ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI-Dsub変換アダプタ MCOHDMI-Dsub変換アダプタMCO
1,998税込2,198
1個
予約販売
HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。
ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル MCY TOOLUSB Type-C to HDMI 変換ケーブルMCY TOOL
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
変換アダプタ_HDMI-DisplayPort サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPortサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.4・HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)200シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】7680×4320/30Hz、3840×2160/120Hz、【最大対応解像度】8K/30HzHDMI規格HDMI2.1オス形状HDMI
DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m アイネックスDisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5mアイネックス
2,698税込2,968
1本
当日出荷
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラックケーブル長(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス
HDMI変換アダプタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら