「オス形状」から絞り込む
DisplayPort - HDMIアクティブ変換ケーブル 4K60Hz対応アイネックス当日出荷
最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラックコネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む)メス形状HDMI
USB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1アイネックス4日以内出荷
HDMI、USB Type-A、USB PD (Power Delivery) 対応Type-Cを各1ポート搭載した、USB Type-C接続の3in1アダプタです。USB Type-C (DP Altモード対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付ディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(出力機器の性能に依存)USB 5Gbpsに対応したType-Aポートを搭載。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)USB PD 3.0に対応した、Type-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)ポートを片面のみに配置し、ポートを同時に使用しても綺麗に並びます。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。出力機器の標準ドライバで動作します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×63×10 (ケーブルを除く)材質(ハウジング)アルミニウム最大解像度4K/30Hz (3840×2160/30Hz)、HDCP 1.4/2.3対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5ケーブル長(cm)10USBポートStandard-A×1ポートHDMI:タイプA 19ピン×1、PD充電:Type-C×1 (PD 100W対応 充電専用)、ケーブル/コネクタ (本体に直付け): USB Type-C オスHDMI規格DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート適合システムUSB 3.2 Gen 1以上に対応したType-Cコネクタ搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどUSB規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3