USB変換アダプタ :「USB c」の検索結果
関連キーワード
「メス形状」から絞り込む
microUSB(1)
USB(mini-B)(1)
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル
対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
材質筐体:アルミ、プラスチック
質量(g)約45
電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)
ケーブル長(m)推奨:5以下
内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20
対象コネクタPC接続:USB Type-C
解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
ケーブル長(cm)約20
インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート
ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。
SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。
SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。
I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。
SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。
添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。
スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。
Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)
セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM
色ブラック
質量(g)60(ケーブル含まず)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18
消費電流(mA)100
インターフェースUSB2.0 Full Speed
商品タイプ変換器
メス形状USB Mini-B
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。
SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。
スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。
デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。
新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。
仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。
ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)
セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)
色ホワイト
質量(g)98(本体のみ)
電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5
消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)
使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)
電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)
使用条件結露しないこと
インターフェイスバス:USB2.0 High Speed
接続台数最大4台
動作温度範囲(℃)0~55
商品タイプライト
メス形状USB micro B
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。