「メス形状」から絞り込む
USB2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3