絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • TP-LINK(1)
  • JTT(1)
  • MOBO(1)
  • j5 create(1)
メス形状
  • RJ-45(4)
  • USB Type-C(1)
  • USB TypeA(2)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - メス(6)
オス形状
  • USBType-C
  • RJ-45(2)
  • USB(A)(10)
  • その他(5)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(1)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(3)
  • その他(4)
USBType-C(オス) - RJ-45(メス)・その他
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ブラック・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
RJ-45(4)
USB Type-C(1)
USB TypeA(2)
その他(1)
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%までアクセス方式CSMA/CDインターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電流200mA(最大)対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応プロトコルIPv4、IPv6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)セット内容取扱説明書
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。 USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。 Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。 但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。 折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
質量(g)20コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メスサイズ(mm)71×26×16.2商品タイプ有線LAN アダプタオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45付属品取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)2.5電源バスパワー電源電圧5Vケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)380(最大)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)消費電流380mA(最大)アクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Type-Cコネクタメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-A, RJ45
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター BELKIN(ベルキン)F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit EthernetアダプターBELKIN(ベルキン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Gigabit Ethernetアダプター
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15オス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプメス - オス
Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTTType-Cオス- RJ45メス変換アダプタJTT
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps寸法(mm)51×25×14質量(g)11コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)オス形状Type-Cメス形状RJ45変換タイプオス-メス
USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター j5 createUSB-C 2.5Gイーサーネットアダプターj5 create
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター。USB Type-Cポートから簡単にLANポートに変換できるイーサネットアダプターです。 通常のギガビットアダプターと格段に違って、最大2.5Gbps伝送速度をサポートしているハイスペック製品です。 約2.5倍速く転送できて、社内インターネットで大量のデータ交換が一気に完成できます。またゲームや動画再生の時でも、安定したネット環境を実現できます。 アルミ筐体とサージ保護を備えて、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいです。
セット内容JCE145本体、クイックインストールガイド、保証書スペースグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)33外形寸法(mm)68×23×14.5ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス保証期間2年ケーブル長(cm)10給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.1/3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状RJ-45変換タイプメス - オス
Dual USB-C Dock +LAN MOBODual USB-C Dock +LANMOBO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書 兼 保証書スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5Gbps(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプメス - オス
LAN変換アダプタ