Lightningケーブル :「Aタイプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(1)
2~3未満(1)
100以上(1)
L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適
高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用
高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル
Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
色ブラック
AWG22/32
インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)
コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)
ケーブル外径(Φmm)3.1
取得規格MFi
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保管温度範囲(℃)0~50
メッキゴールド、ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
被覆材熱可塑性エラストマー
コネクタタイプL型 - ストレート
使用湿度範囲(%RH)0~85
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)383
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)42
最大伸長(mm)1000
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)28
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightningケーブル
- Type-Cケーブル
- マイクロUSBケーブル
- DOCKケーブル
- 携帯電話用ケーブル(ガラケー用)
- 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル
- その他スマホケーブル
- MHLケーブル
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。