絞り込み
メス形状
- microUSB(4)
- USB Type-C(2)
- USB TypeA(10)
- USB(mini-B)(2)
オス形状
- USB(Micro-B)
- USB TypeA(16)
- USB(Mini-B)(3)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
ブランド
- エスエスエーサービス(12)
- 変換名人(6)
- ナカバヤシ(3)
- ラスタバナナ(2)
- タイムリー(2)
- MCO(2)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「メス形状」から絞り込む
microUSB(4)
USB Type-C(2)
USB TypeA(10)
USB(mini-B)(2)

充電・通信変換アダプタ TypeCメスーmicroBオス BK
ラスタバナナ¥880税込¥9681個当日出荷スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、 Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)色ブラックオス形状micro-Bメス形状TypeC
USB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。色ブラック端子形状microUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ上向き
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。色ブラック質量(g)6端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送、充電(給電)オス形状microUSBメス形状microUSB
充電・通信変換アダプタ TypeCメスーmicroBオス WH
ラスタバナナ¥880税込¥9681個当日出荷スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、 Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)色ホワイトオス形状micro-Bメス形状TypeC
USB変換コネクタ miniUSB(メス) ーmicroUSB(オス) 変換コネクタ※OTG非対応
エスエスエーサービス¥249税込¥2741個当日出荷miniUSB メス ーmicroUSB オスの変換コネクタです。 miniUSBケーブルを変換しmicroUSBケーブルとして使用することができます。色ブラック質量(g)8端子形状miniUSB(メス)、microUSB(オス)対応USB2.0データ転送オス形状microUSBメス形状miniUSB
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷microUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBコネクタを持つ機器の周辺機器接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。色ブラック端子形状microUSB(オス)、microUSB(オス)/対応USB2.0/1.1(データ転送、給電)※OTG非対応オス形状microUSB
USBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB 2股充電ケーブル 80CM microUSB(オス)x2 / USB A(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 複数のデバイスの同時充電に対応した2股ケーブルです。 (最大給電2.4Aは、2台合計の値です。複数接続すると給電量が半減する場合がございます。)色レッド端子形状USBA(オス)、microUSB(オス)x2対応充電(最大出力2.4A対応)※2台合計値ケーブル長(cm)80オス形状microUSB/USB・A
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個当日出荷miniBをUSBmicroBに変換するアダプタです。 タブレット等にデバイスをつなぐ時に便利です。色ブラック規格USB 2.0オス形状USBmicroB(オス)メス形状USBminiB(メス)
USBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。 (接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)対応OTG(ホスト)ケーブル長(cm)5オス形状microUSBメス形状USB・A
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷microUSB接続のスマートフォンやタブレットのデータ転送/充電に対応したケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電オス形状microUSB/USB・A
USBケーブル 急速充電2.4A対応 microUSB充電ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥369~税込¥406~1個6日以内出荷最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)オス形状microUSB/USB・A
Magnet脱着式microUSB変換アダプタケーブル
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(m)0.1アズワン品番64-0899-07ケーブル径(Φmm)2.6オス形状micro-Bメス形状USB(A)
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス
BUFFALO(バッファロー)¥609税込¥6701台翌日出荷タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器色ブラック質量(g)約13ケーブル長(m)0.1最大電流(A)0.5対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB2.0/1.1保証期間6か月間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.5オス形状USB (microBタイプ)メス形状USB (Aタイプ)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBAをUSBmicroB右Lに変換するアダプタです。 OTG(HOST)対応なので、スマホ等にデバイスを接続する時に便利です。 L型接続なのでスマートで邪魔になりません。色ブラック規格USB 2.0対応OTG(HOST)対応オス形状USBmicroB(右L型オス)メス形状USBA(メス)
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーmicroUSB(メス) L型コネクタ下向き
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。色ブラック質量(g)6端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)対応USB2.0データ転送、充電(給電)オス形状microUSBメス形状microUSB
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ホワイト
タイムリー¥279税込¥3071個6日以内出荷ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ホワイトタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!質量(g)9端子形状MicroUSB(オス)~USBAタイプ(オス)ケーブル長(cm)15オス形状microUSB/USB・A
OTGケーブル
ナカバヤシ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。質量(g)8対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-Bメス形状USB2.0[A]
絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15m
MCO¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。色ブラック規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒
MCO¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載色黒規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。 モバイルストレージの接続などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBA(オス)/USBmicroB3.0(オス)
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。 スマホ/タブレットの給電などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBmicroB3.0(オス)メス形状USBA(メス)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBmicroBを右向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。色ブラック規格USB 2.0結線フル結線オス形状USBmicroB(右L型オス)メス形状USBmicroB(メス)
USB変換アダプタ
変換名人¥449税込¥4941個6日以内出荷USBmicroBを左向きに変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。色ブラック規格USB 2.0結線フル結線オス形状USBmicroB(左L型オス)メス形状USBmicroB(メス)
USBケーブル microUSB巻き取り式ホストケーブル 75CM microUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個6日以内出荷microUSB接続のスマートフォンやタブレットのOTG(ホスト)機能を用い、USB接続マウスやUSBメモリ等を接続してご使用いただけます。携帯しやすい巻取り式です。 持ち運びに便利な最大75cmの巻き取り式です。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)対応OTG(ホスト)ケーブル長(cm)75オス形状microUSBメス形状USB・A
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB充電/転送ケーブル
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷充電/転送に対応したmicroUSBケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電ケーブル長(cm)80オス形状microUSB/USB・A
USBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個6日以内出荷最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 iQOS、glo各種対応機器と併用することで、急速充電が可能です。 従来のスマートフォン、タブレット等にもご利用いただけます。仕様動作確認済みモデル:iQOS2.4/2.4Pus、gloG001/G003※充電速度が低下する恐れがございますので、必ず上記機種に対応した電源を使用してください。色レッド端子形状USB:microUSB(オス)-A(オス)通電容量5V 2.4Aオス形状microUSB/USB・A
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)
タイムリー¥329税込¥3621個6日以内出荷USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。 キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。 回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)寸法(mm)65×17質量(g)7端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)オス形状microUSB/USB・A
OTGケーブルLコネクタ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥779税込¥8571個3日以内出荷USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。規格microUSB対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等オス形状micro-Bメス形状USB2.0[A]
AーMicroB&C変換ケーブル
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷1本でType-CやMicro-B に変換!。AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。質量(g)17対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-B & Type-Cメス形状USB[A]
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ