絞り込み
メス形状
  • DisplayPort
  • HDMI(タイプA)(12)
  • Lightning(1)
  • microUSB(14)
  • Mini DisplayPort(2)
  • RJ-45(1)
  • USB Type-C(38)
  • USB TypeA(20)
  • USB(mini-B)(1)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(8)
  • その他(2)
  • ミニD-sub15ピン(1)
オス形状
  • USB Type-C(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
ブランド
  • JTT(1)
  • トライメイト(1)
  • Vodaview(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
DisplayPort
HDMI(タイプA)(12)
microUSB(14)
Mini DisplayPort(2)
USB Type-C(38)
USB TypeA(20)
USB(mini-B)(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(8)
その他(2)
ミニD-sub15ピン(1)
  • USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ トライメイト

    USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。
    用途USB Type-CとDisplayPortの変換用としてメス形状DisplayPortオス形状USB Type-Cコネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)
  • Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- DPメス変換アダプタ

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス
  • コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ Vodaview

    コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ

    Vodaview
    3,220税込3,542
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
    用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ