絞り込み
ブランド
- テック(TEC)
- アバーメディア(8)
- ラトックシステム(3)
- Hanx(3)
- StarTech.com(2)
- エアリア(2)
- エスエスエーサービス(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ATEN(1)
- BLACKMAGICDESIGN(1)
- ローランド(1)
- エムディーエス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- プロスペック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー
テック(TEC)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)
キャプチャデバイスRECORD MASTER POCKET
テック(TEC)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷付属品本体、HDMIケーブル、Type-C to Cケーブル、電源接続用USB Type-C ケーブル、電源用5V2A USB ACアダプタ仕様【HDCP】HDCP 2.2容量【1ファイル録画】FAT32(4GB)、exFAT(16GB)、NTFS(16GB)電源【USB-C】製品駆動:5V2A、リバースチャージ:最大20W対応寸法(cm)10.67 × 5.94 × 1.35製品質量(g)70解像度【最大入力】4K60(3840×2160@60fps)※HDMIおよびType-C入力【最大出力】4K60(3840×2160@60fps)(パススルー)HDCP 2.2【録画】1080p60(1920×1080@60fps)フォーマット形式【録画】H.264、16Mbpsビットレート音声【フォーマット】48KHz PCM映像出力HDMI 2.0映像入力HDMI 2.0、USB-C DP-AltストレージmicroSDカード(最大512GB)