マウス/キーボード変換アダプタ :「PC周辺機器」の検索結果
PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2
質量(kg)0.06
電源バスパワー
対応OSWindows、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11
対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8304-47
ケーブル長(cm)90
伝送速度(Mbps)12
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。