絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
ブランド
  • オーム電機
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • j5 create(5)
  • ハイテクインター(5)
  • カシムラ(4)
  • サンワサプライ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • MAKER(2)
  • ELPA(1)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アタックベース(1)
  • テスコム(1)
  • マイクロソフト(1)
  • Acer(エイサー)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • EAST(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機

    ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応
    付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
  • 電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機

    電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005N

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
  • 電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機

    電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC/DCマルチアダプター