75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Surface サーフェス  Go タイプカバー マイクロソフト

    Surface サーフェス Go タイプカバー

    マイクロソフト
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
    仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート材質マイクロファイバー寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)ブラック質量(g)245(0.54ポンド)センサー加速度センサー保証期間1年間互換性Surface Go 2、Surface Goインターフェイス磁石キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
  • FZ-G2シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
    質量(g)約315対応機種FZ-G2定格容量4360mAh/11.4V公称容量(mAh)4540
  • Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(L)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
  • FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
    対応機種FZ-G2
  • Let’s note SV用バッテリーパック(S) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(S)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
  • iPad用 キーボード一体型ケース SLIM FOLIO ロジクール

    iPad用 キーボード一体型ケース SLIM FOLIO

    ロジクール
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷
    iPad用 キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付 フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。 また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。 スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。 《製品特長》 ・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード ・iPad OSショートカットキーを一列に配置 ・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定) ・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書) ・Bluetooth接続 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
    仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定接続方式Bluetooth Low Energy機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載使用電池コイン型リチウム電池×2個保証期間2年間無償保証電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)キー方式パンタグラフRoHS指令(10物質対応)対応
  • Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) ロジクール

    Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース)

    ロジクール
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。 大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。 Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。 電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混線の心配は一切必要ありません。 便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。 《製品特長》 ・高精度トラックパッド搭載 ・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書) ・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能 ・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護 ・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
    接続方式Smart Connectorキーストローク(mm)1キーピッチ(mm)18
  • FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
    質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
  • Surface サーフェス  ペン先キット 2H、HB、B マイクロソフト

    Surface サーフェス ペン先キット 2H、HB、B

    マイクロソフト
    2,400税込2,640
    1本
    翌々日出荷
    作業に合わせて 3 種類のペン先からお選びください。 鉛筆の書き心地を実現したミディアム サイズのペン先をそのまま使うことも、極細ペンに似た低摩擦のペン先に交換することもできます。
    セット内容ペン先キット(2H、HB、Bの3種類)寸法(mm)41.81×22×8質量(g)5互換性側面にボタンが 1 つある Surface ペン
  • Surface Go タイプカバー (ブラック/英語キーボード) マイクロソフト

    Surface Go タイプカバー (ブラック/英語キーボード)

    マイクロソフト
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    Surface Go タイプ カバーと Surface Go.のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。
    仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド、フェイスシート材質マイクロファイバー寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)ブラック質量(g)245センサー加速度センサー互換性Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goインターフェイス磁石キーライセンス認証: 可動式 (メカニカル) キー、レイアウト: QWERTY、全ファンクション キー (F1 ~ F12)、Windows ショートカット、メディア コントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリック ボタン 1.0 mmトラベル、バックライト
  • Let`s note CF-QVブラックモデル用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVブラックモデル用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    仕様CF-QVシリーズ専用バッテリーパックブラック
  • Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
  • ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
  • TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース。
    仕様USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.0(Type-C)ポート×1、拡張バスコネクター、DC-IN質量(g)約910対応機種FZ-G2サイズ(mm)幅286.8×奥行240.1×高さ56.1
  • TOUGHPAD M1用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD M1用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続せず●電波法備考:非対象 電界発生せず
  • ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • 低硬度放熱シリコーンゴムシート アイネックス

    低硬度放熱シリコーンゴムシート

    アイネックス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.5熱伝導率(W/mk)5.0RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.25
  • FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポート Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用USBポート2.0(Type-A)ポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。USBポート2.0(Type-A)ポート。
  • TOUGHPAD FZ-G1シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-G1シリーズ用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
  • SR/QR用バッテリー(標準)(カームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    SR/QR用バッテリー(標準)(カームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合●電波法備考:付属品のためRoHS指令(10物質対応)対応
  • UAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG

    UAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr

    UAG
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。持ちやすく滑りにくい抜群の機能性をもちながら、360°どこから落としても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを備え、スタンド部分は調節がっ可能。持ち運び時にはカバーとして使用でき、オートウェイクアップ/スリープ機能に対応しています。
    材質TPU、PU、マグネット質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×16×257対応機種11インチiPad Air(M4)機能ApplePencilホルダー、角度調節、オートウェイクアップ/スリープ、耐衝撃
  • FZ-G2シリーズ用シリアルコネクター Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用シリアルコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。シリアルコネクター。
    質量(g)約43(本体)、約46(変換ケーブル)対応機種FZ-G2
  • 学習用キーボード KEY PALETTO Folio対応 専用ショルダーベルト エレコム

    学習用キーボード KEY PALETTO Folio対応 専用ショルダーベルト

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用ショルダーベルトです。4カ所のストラップホールに自由に取り付けられます。多様な使い方ができ、校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。
    用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用ショルダーベルトです。 。KEY PALETTO Folioのケース部分のストラップホールに、リングを通して取り付けられます。 。ケースの4カ所にストラップホールがあり、取り付け位置は自由に変更できます。肩掛けや画板スタイルにも対応できます。 。小さな手でも扱いやすい、大きめのフック金具を採用しています。 。長時間の使用に配慮したパッド付きです。 。ベルトはお好みの長さに調節可能。アジャスターで使いやすい位置に調整できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ショルダーパッド付き材質主材質:ボリエステル、亜鉛合金長さ(mm)約940~1330(フック金具部含まず)幅(mm)紐:約38ブラック質量(g)約115
  • Surface USB4 ドック マイクロソフト

    Surface USB4 ドック

    マイクロソフト
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    USB-C でデバイスとの接続をするドックとなります。ドック自体の電源供給も USB-C で実施し、USB-Aや、USB-C、有線LANのポートと共に、HDMI の映像出力ポートを搭載しています。
  • ショルダーストラップ ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC用 ショルダーパット付 エレコム

    ショルダーストラップ ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC用 ショルダーパット付

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安心して作業ができるZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)対応ショルダーストラップです。 。タブレットの取り回しが楽になり、持ち運び時も両手が空いて安全です。 。ショルダーベルトには、約75mmと幅広タイプのショルダーパットが付いています。肩や首への負担を減らし長時間の使用でも疲れにくいデザインです。 。ショルダーベルトはお好みの長さに調節可能です。 。専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。 。本製品はLZ-WC08/W2対応です。 。本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 。ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 。本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 。水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 。本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容ショルダーストラップ、取付金具材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄全長(mm)約400~720ブラック対応機種LZ-WC08/W2
  • FZ-G2シリーズ用LANコネクター Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用LANコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。LANコネクター。
  • ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com

    ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    エルゴノミクス対応ノートPCスタンド スチール & アルミ 傾斜付きプラットフォーム。高さ調節可能ノートパソコンスタンド。デスクやテーブルの表面からノートパソコンを持ち上げ、首や目に負担がかからない正しい姿勢で快適に操作ができるようにします。<高耐久性スチール&アルミニウム製>スタイリッシュで丈夫なPCスタンドは、2.5mm厚のスチール製台版とアルミニウム製の脚で安定したプラットフォームを提供します。大型サイズ(35.7cmx25cm)のプラットフォームは、17インチ以下の各種サイズのノートパソコンに対応します(耐荷重10kg)。スタンド下には外付けハードドライブなどの収納に十分なスペースがあります。<ノートパソコンの高さを調整>ノートPC台座の高さは、必要に応じてつまみネジで簡単に調整できるようになっています。デスクとプラットフォームの距離は3段階(18.5cm/21cm/23.5cm)から選べ、ユーザーのニーズに合わせて作業環境を設定できるソリューションです。<画面が見やすい傾斜ライザー>このPCスタンドは、画面が見やすく入力操作に最適な22度の下向き傾斜がつけてあります。フロント部分には高さ12.7mmの縁があり、ノートパソコンが滑り落ちないようになっています。<簡単組み立て>スタンドには配線をすっきりと整理できるケーブル結束溝がついており、滑り止めゴム脚は設置面に傷をつけません。セットアップは数分で完了します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
    仕様デスクトップスタンド、脚部の高さ調節(18.5cm/21cm/23.5cm)、エンクロージャタイプ:スチール長さ(mm)318ブラック&シルバー高さ(mm)185本体質量(g)3150パッケージサイズ(mm)422×338×94梱包質量(g)3700梱包内容1-トッププレート、2-上部脚、2-下部脚、4-ナット、2-高さ調整ノブ、1-レンチ、1-クイックスタートガイド製品幅(mm)357
  • TOUGHPAD FZ-N1専用 バッテリーパック(3200mAh) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-N1専用 バッテリーパック(3200mAh)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
  • LZ-WB10シリーズ用クレードル ロジテック

    LZ-WB10シリーズ用クレードル

    ロジテック
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
    その他パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。入力電圧(V)19(DC In)※ACアダプタは付属しませんインターフェースUSB2.0×2(背面×2)、LAN(10/100Mbps)×1、アナログVGA×1
  • FZ-G2シリーズ用クレードル Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用クレードル

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    FZ-G2シリーズ用クレードル。
    仕様2xUSB3.0、2xUSB2.0、2xHDMI(4K)、1xSerial、1xRJ-45LAN対応機種FZ-G2
  • Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Let’s note CF-FC/SC バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let’s note CF-FC/SC バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
  • Surface Pro スリム ペン付き フレックス キーボード (ブラック) マイクロソフト

    Surface Pro スリム ペン付き フレックス キーボード (ブラック)

    マイクロソフト
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    ブラック
  • Surface サーフェス  ペン先キット マイクロソフト

    Surface サーフェス ペン先キット

    マイクロソフト
    10,880税込11,968
    1セット(80個)
    翌々日出荷
  • MacBook Neo用 SCOUTケース(アイス) プリンストン

    MacBook Neo用 SCOUTケース(アイス)

    プリンストン
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    MacBookの美しさを活かせる半透明デザイン、軽量なワンピース構造のMacBook Neo専用ケース。
    材質PC、TPU質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×213×21対応機種MacBook Neo
  • MacBook Neo用 PLYOケース(アイス / アッシュ) プリンストン

    MacBook Neo用 PLYOケース(アイス / アッシュ)

    プリンストン
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    MacBookの美しさを活かせる半透明デザイン、軽量なワンピース構造のMacBook Neo専用ケース。
    材質PC、TPU質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×215×22対応機種MacBook Neo
  • UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス) UAG

    UAG製 Surface Laptop 13インチ(第1世代)用ケース PLYO(アイス)

    UAG
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。バッグへの出し入れを考慮し滑りにくく羽のように軽くて薄いノートPC用ケースは落下時に最も衝撃を受ける角の部分にエアクッションを搭載。柔らかな空気のクッションが衝撃を緩和します。
    性能168時間の医療グレードテスト済(消毒液へ浸す・乾燥を繰り返し、色・変色・伸縮性をもとの素材か変化がないか比較)材質TPU、PC質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×222×25対応機種Surface Laptop 13インチ(第1世代)
  • UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG

    UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr

    UAG
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。持ちやすく滑りにくい抜群の機能性をもちながら、360°どこから落としても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを備え、スタンド部分は調節がっ可能。持ち運び時にはカバーとして使用でき、オートウェイクアップ/スリープ機能に対応しています。
    材質TPU、PU、マグネット質量(g)471寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×16×290対応機種13インチiPad Air(M4)機能ApplePencilホルダー、角度調節、オートウェイクアップ/スリープ、耐衝撃
  • ロジテック LZ-WC08用デスクトップクレードル ロジテック

    ロジテック LZ-WC08用デスクトップクレードル

    ロジテック
    58,980税込64,878
    1個
    31日以内出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズのオプション品
    用途ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズ専用のデスクトップクレードルその他パッケージサイズ・質量は変動する可能性がございます。質量(g)865電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.3×175.9×153.5(突起物含まず)インターフェース充電用ポート(Type-C)×1 、USB 2.0(Type-A)×2、LANポート(10/100Mbps)×1、アナログVGAポート×1
  • ロジテック LZ-WC08用バーコードリーダー ロジテック

    ロジテック LZ-WC08用バーコードリーダー

    ロジテック
    69,980税込76,978
    1個
    31日以内出荷
    過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズのオプション品
    用途ZEROSHOCKタブレット SLIM LZ-WC08シリーズ専用のバーコードリーダーその他パッケージサイズ・質量は変動する可能性がございます。質量(g)18.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.8 ×16.7×22.9(突起物含まず)
ノートPC関連アクセサリ