「集塵方式」から絞り込む
サイクロン式(1)
ダストケース(ダストボックス)(1)
パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)0.35
充電時間(時間)約4
連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)
質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6
商品タイプ本体+バッテリー
セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)
色シャンパンシルバー
電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A
消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5
コード長さ(m)1.5
バッテリーリチウムイオン電池
運転音(dB)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78
バッテリー容量(mAh)2500
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【重さわずか0.9kgで超軽量ながら、驚くほどパワフルな吸引力。フロアも隙間も家中おまかせ】。・1kg以下と軽量。さらに吸引力が強く、お掃除らくらく。 。・高性能フィルターの集塵面積を従来比の2倍以上に。面倒なフィルターお手入れを半減。 。・お手入れブラシ付属で面倒なフィルター掃除がかんたんにできる。 。・スティックでもハンディでもどちらでも使える便利な2wayクリーナー。 。・モードは3段階。標準モードで25分、強モードで10分、ソフトモードでも60分の長時間の連続使用が可能。 。・豊富なアタッチメント隙間掃除や、布団、高い所のお掃除にも便利に使えるアタッチメント3種。
セット内容本体、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、布団ノズル、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体:0.6/本体・延長パイプ・フロアヘッドの合計:0.9
色シャンパンシルバー
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1
電源入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65A
コード長さ(m)1.5
集塵容量(L)0.14
充電時間3時間
使用電池リチウムイオン電池(2000mAh、セル数:3本)
運転音(dB)73~65(延長パイプ・フロアヘッドを接続した状態)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×7×41/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアヘッド):22×17×106
出力切替3段階(強/標準/ソフト)
運転時間強10分、標準25分、ソフト60分(満充電時)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY
フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。
スイスイ使いやすい、軽量1.8kg
本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。
自立式だから置いておける
本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.8
消費電力(W)600
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5
吸引力(W)100
集じん量(L)0.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)
消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1
電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 A
コード長さ(m)(充電アダプター)約2.0
運転音(dB)約75
充電時間(時間)約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)
運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)
集じん量(L)0.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。
フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。
スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。
自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。
床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。
ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは
簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。
紙パックを使用していないからエコで経済的。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ
質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1.5
集塵方式ダストカップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5
吸引力(W)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。