絞り込み
ブランド
  • siroca
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(84)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • エコバックスジャパン(55)
  • ツインバード(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • 東芝(17)
  • 日立(17)
  • Shark(シャーク)[家電](17)
  • 三菱電機(14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • ダイソン(10)
  • 大一産業(10)
  • Dreame(ドリーミーテクノロジー)(8)
  • NARWAL(8)
  • オーム電機(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
  • 100~149(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(8)
  • 5.0m~6.9m(1)
連続使用時間
  • 15分(1)
  • 25分(1)
集塵容量
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.5~0.9(1)
  • ~0.4(3)
質量(kg)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2.6(1)
1.3・1.8・2.6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレススティッククリーナー siroca

    コードレススティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
    セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500商品タイプ本体+バッテリー
  • 2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー

    siroca
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    【軽量&自走式で、らくらく。驚くほどパワフルな吸引力。”触れずにポイ”でごみ捨ても簡単】。・本体のパーツや形状を見直し、徹底的に無駄を省くことで業界最軽量クラス*の軽さを実現した1.05kgの軽量ボディ(*日本国内の家電量販店で販売されている紙パック式のコードレススティッククリーナーのうち、パワーブラシを搭載したモデルにおいて。(2025年7月15日時点、メーカー調べ))。・パワフルにごみを掻き出しながらブラシの回転力だけで前に進む自走式パワーブラシ搭載。・ごみが溜まってきてもパワーが長持ち。吸引維持率約95%*を実現。(*[測定方法]満充電時、強モードにて、紙パックが空の場合と満杯の場合とで吸引力を比較。(自社調べ))。・”触れずにポイ”で簡単ごみ捨て。衛生的&経済的に使える紙パック。・スティック&ハンディの2way仕様
    セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、紙パック(本体取り付け1枚+予備3枚)、取扱説明書(保証書)形状スティック質量(kg)本体:0.7/本体・延長パイプ・フロアブラシの合計:1.05ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65A消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1幅(cm)9コード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.5充電時間4時間運転音(dB)73保証期間1年集塵方式紙パック式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:9×11×46/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアブラシ):21×15×102高さ(cm)46出力切替2段階(強/標準)ヘッド仕様パワーヘッド奥行き(cm)11
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    【重さわずか0.9kgで超軽量ながら、驚くほどパワフルな吸引力。フロアも隙間も家中おまかせ】。・1kg以下と軽量。さらに吸引力が強く、お掃除らくらく。 。・高性能フィルターの集塵面積を従来比の2倍以上に。面倒なフィルターお手入れを半減。 。・お手入れブラシ付属で面倒なフィルター掃除がかんたんにできる。 。・スティックでもハンディでもどちらでも使える便利な2wayクリーナー。 。・モードは3段階。標準モードで25分、強モードで10分、ソフトモードでも60分の長時間の連続使用が可能。 。・豊富なアタッチメント隙間掃除や、布団、高い所のお掃除にも便利に使えるアタッチメント3種。
    セット内容本体、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、布団ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:0.6/本体・延長パイプ・フロアヘッドの合計:0.9シャンパンシルバー周波数(Hz)50/60消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1電源入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65Aコード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.14充電時間3時間使用電池リチウムイオン電池(2000mAh、セル数:3本)運転音(dB)73~65(延長パイプ・フロアヘッドを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×7×41/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアヘッド):22×17×106出力切替3段階(強/標準/ソフト)運転時間強10分、標準25分、ソフト60分(満充電時)
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。 フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。 スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。 床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。 ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは 簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。 紙パックを使用していないからエコで経済的。
    セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)消費電力(W)150コード長さ(m)1.5集塵方式ダストカップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5吸引力(W)60
  • スティッククリーナー siroca

    スティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
    セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5
  • 充電式リチウムイオン電池 siroca

    充電式リチウムイオン電池

    siroca
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    シロカ2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO(SV-SP451(HL))用 充電式リチウムイオン電池です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
    質量(kg)0.28電源電圧(V)14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×5.5×17
  • 2台同時充電スタンド siroca

    2台同時充電スタンド

    siroca
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    シロカ2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO(SV-SP451(HL))充電式リチウムイオン電池用 充電スタンドです。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
    質量(kg)0.48消費電力(W)30コード長さ(m)1.2電源電圧(V)〔入力〕交流100~240・50/60Hz共用〔出力〕直流18V・800mA×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×10.2×18.5
  • 【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ siroca

    【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ

    siroca
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    ・飲食店・オフィス・店舗・学校・施設向けの2WAY(スティック/ハンディ)コードレス掃除機。コンセントを探さず座席・通路・階段・車内もすぐ清掃。・本体約1.12kgの軽量設計で、長時間でも腕が疲れにくい。自走式パワーブラシがカーペット・畳の奥のゴミも一往復で吸引。・連続約40分(標準モード)稼働。着脱式バッテリーで、別売の交換用バッテリーを使えば充電切れなく連続清掃が可能。・手元スイッチで吸引「標準/強」切替。ヘッドLEDライトで暗い店内も見逃さず、ワンタッチでゴミ捨てできメンテも簡単。・ブラシ付きノズル・お手入れブラシ付属。ストラップ&吊り下げ収納対応で、バックヤードでも省スペースに保管。。【用途】業務用 掃除機 / 店舗用 掃除機 / 飲食店 掃除機 / オフィス 清掃 / 施設 清掃 / 学校 掃除機。【形態】コードレス掃除機 / 充電式 掃除機 / スティッククリーナー / ハンディクリーナー / 2WAY 掃除機。【特徴】軽量 掃除機 / 自走式 パワーブラシ / カーペット 掃除機 / 畳 対応 / LEDライト付き / 交換バッテリー対応。【課題】充電切れ しない / 複数台 導入 / 閉店後 清掃 / 隙間 掃除 / 階段 掃除 / 車内 清掃。
    セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)0.74(本体のみ)/ 1.12(本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)ライトグレー消費電力(W)【充電アダプター】〔本体充電時〕15、〔本体を外した状態〕0.1電源【充電アダプター】〔入力〕交流100~240・50/60Hz共用〔出力〕直流18V・0.8Aコード長さ(m)1.5(充電アダプター)集塵容量(L)0.14モード切替強、標準使用電池リチウムイオン電池(3000mAh、セル数:4本)運転音(dB)63~72(延長パイプ・フロアブラシを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8×47(本体のみ)/ 21.2×16.2×102.2(本体+延長パイプ+フロアブラシ)充電時間(時間)約3.5(室温や使用時間などにより異なります)運転時間強15、標準40(満充電時)
  • 紙パック式コードレススティッククリーナー らくらクリーナー siroca

    紙パック式コードレススティッククリーナー らくらクリーナー

    siroca
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    パワフルさ持続、使い勝手抜群。紙パック式クリーナーの決定版。
    セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、ダストバッグ、紙パック(1枚+交換用6枚)、ホルダー(ダストバッグ・紙パック用)、取扱説明書(保証書)形状スティック質量(kg)約1.15 (本体・ハンドル)、約1.55 (本体・ハンドル・延長パイプ・フロアヘッドの合計)ホワイト消費電力(W)充電時:20、製品を外した状態:0.1電源入力:交流100-240V、50/60Hz共用、出力:直流18V、1A幅(cm)9.8コード長さ(m)約2(充電アダプター)使用電池リチウムイオン電池(2200mAh、セル数:4本)運転音(dB)約75保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.8×58(本体+ハンドル)、21.1×15.3×103.5(本体+ハンドル+延長パイプ+フロアヘッド)ヘッド仕様フロアヘッド運転時間(分)強:約15、標準:約25以上奥行き(cm)9.8集じん量(L)約0.33
  • siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー siroca

    siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー

    siroca
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
    セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 Aコード長さ(m)(充電アダプター)約2.0運転音(dB)約75充電時間(時間)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)集じん量(L)0.2
掃除機