絞り込み
ブランド
  • タマハシ(2)
  • フカイ工業(2)
  • オーム電機(1)
質量(kg)
  • 0.78(1)
  • 1.4(1)
集塵容量
  • 1.0~4.9(1)
  • ~0.4(1)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m
  • 0.5m~1m(1)
  • 1.0m~2.9m(10)
  • 5.0m~6.9m(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 100~149(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティック&ハンディクリーナー フカイ工業スティック&ハンディクリーナーフカイ工業
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。コード長さ(m)4付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390
エレット カークリーナー Wet&Dry タマハシエレット カークリーナー Wet&Dryタマハシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。3種類のノズルで、シート全体はもちろん、パネル部分や細かい隙間にもとどきます。
付属品隙間ノズル、ブラシ、ラバーノズル材質AS樹脂、AS樹脂、PVC樹脂寸法(mm)111×387×137質量(g)780電源DC12V/75Wコード長さ(m)約3
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付きフカイ工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。コード長さ(m)4.8付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200連続使用時間(分)最大約30以内
エレット スティック&ハンディクリーナー タマハシエレット スティック&ハンディクリーナータマハシ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
軽量で扱いやすいハンディタイプと、かがまず使えるスティックタイプ、2通りの使い方ができる2wayクリーナーです。自立式でスッキリ収納ができます。集塵方式は紙パックレスのフィルター式。ダストケースは水洗いが可能で、紙パックを使用しないので経済的。アタッチメントの使い分けでお部屋を快適にクリーニング。
付属品すきまノズル材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム質量(g)1360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×100×125(スティック時:約240×140×970)集塵容量(L)最大1.2電源コード(m)4.7
ハンディクリーナー ブロワー機能付 オーム電機ハンディクリーナー ブロワー機能付オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
吸引とブロワーが使える2WAY仕様ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに吹き出しも強力コンセントタイプ紙パック不要
付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)取扱説明書(2.34MB)

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー