絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • ケルヒャー(1)
  • タマハシ(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
連続使用時間
  • 9分(1)
  • 20分(1)
集塵容量
  • 0.045(1)
  • 0.15(1)
質量(kg)
  • 0.5
  • 0.28(1)
  • 0.29(1)
  • 0.306(1)
  • 0.395(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.55(2)
  • 0.57(1)
  • 0.58(1)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.64(1)
  • 0.71(1)
  • 0.75(1)
  • 0.78(1)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.6(2)
  • 1.9(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
充電式ハンディークリーナー オーム電機充電式ハンディークリーナーオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUSケルヒャー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
エレット カークリーナー タマハシエレット カークリーナータマハシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。
付属品隙間ノズル、ブラシ材質ABS樹脂寸法(mm)95×317×125質量(g)500電源DC12V/30Wコード長さ(m)約2.5
[充電式]ハンディークリーナー エスコ[充電式]ハンディークリーナーエスコ
12,600税込13,860
1台
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5ホワイト出力DC14V 1.0A温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー