絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(1)
連続使用時間
  • 9分(1)
  • 20分(1)
質量(kg)
  • 0.5(1)
集塵容量
  • 0.15
  • 0.045(1)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.175(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5~0.9(6)
  • 約0.17(吸水量:0.07(1)
  • ~0.4(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUSケルヒャー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W充電時間(時間)4(標準充電アダプター)

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー