絞り込み
ブランド
- LeFH-e
- エスコ(14)
- ツインバード(8)
- Shark(シャーク)[家電](6)
- フカイ工業(5)
- オーム電機(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- タマハシ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アピックス(2)
- 多摩電子(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- HAC(2)
- macros(マクロス)(2)
- インターベース(2)
- recolte(レコルト)(2)
- ANTEL(2)
- ケルヒャー(1)
- セーブインダストリー(1)
- CCP(1)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 0.45(1)
特価
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む

充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要
LeFH-e(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷業界最大級の吸引力20,000Pa×自重450gの軽量ボディを搭載。ピット内・リフト上・屋外駐車場など電源のない現場でそのまま使用できるコードレス設計。ブロワー機能も備え、吸引・送風の2WAYで幅広い整備・清掃作業に対応します。 【こんな場所に使えます】 ・家庭用途:フローリングの隙間、ソファ・カーペットの奥、カーテン、キッチン周り、家具のすき間、ベランダ・玄関(電源不要) ・車内用途:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード周り ・業務用途:レンタカー・ホテル客室・ペットショップ・清掃代行業など、手早い清掃が必要な現場に ・ペットの毛:ソファや床の抜け毛もしっかりキャッチ 【整備現場での主な使用用途】 ・シートレール・ドアヒンジ溝のダスト除去 ・フロアマット・カーペットの油脂混じり粉塵吸引 ・板金・塗装後の研磨粉・ダスト吸引 ・ダッシュボード周りの仕上げ清掃 ・ECUカプラー・ヒューズボックス周辺のダスト飛ばし(ブロワー使用) ・洗車後のドアミラー付け根・ドアモール周辺の水滴除去(ブロワー使用) ・納車前・返却後の車内仕上げ清掃 ・ピット内の日常清掃(コードレスのため電源不要) 【ブロワー機能】 アタッチメントを切り替えるだけで強力な送風機として使用可能。シートレール・スカッフプレート溝のダスト飛ばし、ECUカプラー周辺の乾燥ダスト除去、洗車後の水滴飛ばしに活用できます。 【付属アタッチメント】 隙間ノズル、蛇腹延長ホース、ブラシノズル、ブロワーアタッチメント、充電器 隙間ノズル+蛇腹延長ホースの組み合わせでシート下・ドアヒンジ溝など手の届きにくい箇所にも対応。 【バッテリー・充電】 1回のフル充電(約4時間)で最長50分連続使用可能。 標準:約50分 / ターボ:約25分 / ブースト:約15分 【フィルター・メンテナンス】 ステンレスメッシュ+HEPAフィルターの二重構造。水洗い対応で繰り返し使用可能。紙パック不要。ダストカップはワンタッチ脱着、ゴミに触れずそのまま廃棄できるため車両間の衛生管理にも対応します。用途車内清掃(シート・フロアマット・ドアポケット・エアコン吹出口) 納車前・車両管理清掃(営業車・社用車・トラック・バス・タクシー) 自動車関連業種向け(整備工場・板金塗装・中古車販売・カーディーラー・洗車場・運送会社・レンタカー) オフィス清掃(デスク・キーボード・PC周辺・OA機器) 店舗・施設清掃(事務所・待合室・保育園/幼稚園・ホテル・ペットショップ) 倉庫・梱包作業場(棚・隙間・段ボールくず) 工場・作業場の軽清掃(機械まわり・作業台の乾いたホコリ) ブロワーによる吹き飛ばし清掃(PC・精密機器・機械の隙間のエアダスター用途) 家庭用 業務用 コードレス ハンディクリーナー ブロワー兼用 ペットの毛 キーボード 窓サッシ フロアマット シートの隙間電源充電式集塵方式ダストカップ質量(kg)0.45使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50充電時間(時間)4仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa材質外観:ABS+PC定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルターバッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)-20~60外観ABS+PCバッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50真空度(Pa)最大:(ブースト)20000、(ターボ)17500、(標準)8500






![ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051290-260716-02.jpg)