Shark(シャーク)[家電]
ハンディクリーナー
吸引力を極めたハンディがフルモデルチェンジをして新登場。
気になる場所を、秒でお掃除。
サッと取ってサッと使える、さらにパワフルになったコンパクトハンディ。
収納時寸法(mm)
279×105×369
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外
充電時間(時間)
約3.5
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
使用時寸法(mm)
運転時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82051290
WV515JOR
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド
ライトテラコッタ
398×68×90
エコモード:約40、標準モード:約20、ブーストモード:約8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82051299
WV517JST
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド/フロア用電動ノズル
ライトモカ
398×68×90、フロア用電動ノズル使用時:928×203×151
【通常時】エコモード:約40、標準モード:約20、ブーストモード:約8、【フロア用電動ノズル使用時】エコモード:約20、標準モード:約14、ブーストモード:約8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82051308
WV517JBK
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド/フロア用電動ノズル
ウォームブラック
398×68×90、フロア用電動ノズル使用時:928×203×151
【通常時】エコモード:約40、標準モード:約20、ブーストモード:約8、【フロア用電動ノズル使用時】エコモード:約20、標準モード:約14、ブーストモード:約8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82051326
WV515JGY
本体/リチウムイオンバッテリー/隙間用ノズル/マルチノズル/ミニモーターヘッド
ストーングレー
398×68×90
エコモード:約40、標準モード:約20、ブーストモード:約8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください