83件中 8183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付きフカイ工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。コード長さ(m)4.8付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200連続使用時間(分)最大約30以内
スティック&ハンディクリーナー フカイ工業スティック&ハンディクリーナーフカイ工業
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。コード長さ(m)4付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390
[充電式]ハンディークリーナー エスコ[充電式]ハンディークリーナーエスコ
12,600税込13,860
1台
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5ホワイト出力DC14V 1.0A温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー