絞り込み
最大吸込仕事率(W)
ブランド
質量(kg)
0.019・0.28・0.29・0.365・0.4・0.45・0.5・0.54・0.55・0.61・0.62・0.64・0.71・0.75・0.844・0.9・1・1.36・1.5・1.9・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • 充電式ハンディークリーナー オーム電機

    充電式ハンディークリーナー

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
    電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000
  • ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 乾湿両用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
    用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
  • 充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック

    Shark(シャーク)[家電](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
    集塵方式ダストカップ付属品本体、リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53(本体のみ使用時)、105(収納時)寸法(mm)53.5×60.96×419.1(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)質量(kg)本体:0.62ブラック高さ(mm)419(本体のみ使用時)、383(収納時)質量(g)約620(本体のみ)奥行(mm)61(本体のみ使用時)、205(収納時)電源充電式コード長さ(m)充電:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)充電時間約2.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電器質量(kg)0.25充電時間(時間)約2.5運転時間(分)約12運転時間約12分
  • 充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要 LeFH-e

    充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要

    LeFH-e(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    業界最大級の吸引力20,000Pa×自重450gの軽量ボディを搭載。ピット内・リフト上・屋外駐車場など電源のない現場でそのまま使用できるコードレス設計。ブロワー機能も備え、吸引・送風の2WAYで幅広い整備・清掃作業に対応します。 【こんな場所に使えます】 ・家庭用途:フローリングの隙間、ソファ・カーペットの奥、カーテン、キッチン周り、家具のすき間、ベランダ・玄関(電源不要) ・車内用途:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード周り ・業務用途:レンタカー・ホテル客室・ペットショップ・清掃代行業など、手早い清掃が必要な現場に ・ペットの毛:ソファや床の抜け毛もしっかりキャッチ 【整備現場での主な使用用途】 ・シートレール・ドアヒンジ溝のダスト除去 ・フロアマット・カーペットの油脂混じり粉塵吸引 ・板金・塗装後の研磨粉・ダスト吸引 ・ダッシュボード周りの仕上げ清掃 ・ECUカプラー・ヒューズボックス周辺のダスト飛ばし(ブロワー使用) ・洗車後のドアミラー付け根・ドアモール周辺の水滴除去(ブロワー使用) ・納車前・返却後の車内仕上げ清掃 ・ピット内の日常清掃(コードレスのため電源不要) 【ブロワー機能】 アタッチメントを切り替えるだけで強力な送風機として使用可能。シートレール・スカッフプレート溝のダスト飛ばし、ECUカプラー周辺の乾燥ダスト除去、洗車後の水滴飛ばしに活用できます。 【付属アタッチメント】 隙間ノズル、蛇腹延長ホース、ブラシノズル、ブロワーアタッチメント、充電器 隙間ノズル+蛇腹延長ホースの組み合わせでシート下・ドアヒンジ溝など手の届きにくい箇所にも対応。 【バッテリー・充電】 1回のフル充電(約4時間)で最長50分連続使用可能。 標準:約50分 / ターボ:約25分 / ブースト:約15分 【フィルター・メンテナンス】 ステンレスメッシュ+HEPAフィルターの二重構造。水洗い対応で繰り返し使用可能。紙パック不要。ダストカップはワンタッチ脱着、ゴミに触れずそのまま廃棄できるため車両間の衛生管理にも対応します。
    用途家庭用・車内清掃・業務用(レンタカー・ホテル・ペットショップ・清掃代行業) コードレス ハンディクリーナー ブロワー兼用 ペットの毛 キーボード 窓サッシ フロアマット シートの隙間仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa材質外観:ABS+PC質量(kg)0.45電源充電式定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)-20~60集塵方式ダストカップ外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50真空度(Pa)最大:(ブースト)20000、(ターボ)17500、(標準)8500
  • 充電式ハンディークリーナーガンタイプ トライメイト

    充電式ハンディークリーナーガンタイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80質量(g)400電源充電式集塵方式カプセル式バッテリー容量(mAh)2000
  • パワーハンディークリーナー ツインバード

    パワーハンディークリーナー

    ツインバード(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ幅(mm)145質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)ブラック高さ(mm)270奥行(mm)360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)集塵容量(L)約 0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下集塵方式サイクロン式吸引力(W)200
  • 充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業

    充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー

    フカイ工業
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源充電式集塵方式ダストケース
  • ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

    ACハンディーサイクロンクリーナー

    ツインバード(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
    電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)電源AC電源運転音(dB)65
  • ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャー

    ハンディクリーナー CVH 3 PLUS

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
    用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適幅(mm)76質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W集塵方式ダストコンテナ充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
  • 充電式紙パックハンディ掃除機 スリム アイリスオーヤマ

    充電式紙パックハンディ掃除機 スリム

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    超軽量550g!スリムなのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーな紙パック式ハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシや、車などに持ち運んで気づいたときに手軽にお掃除。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。 紙パック25枚付(1つは本体に装着済み)
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)幅(mm)71質量(kg)0.55クラウドグレー高さ(mm)390奥行(mm)77定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)約20(標準)/約14(ターボ)バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200充電出力電源(V)DC14/1.0A
  • EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。
    付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド幅(mm)68(使用時)、105(収納時)高さ(mm)398(使用時)、279(収納時)質量(g)本体:680奥行(mm)90(使用時)、369(収納時)電源充電式コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90、【収納時】279×105×369充電時間約3.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8
  • コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバード

    コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)

    ツインバード(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
    仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
  • 充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ オーム電機

    充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK
    用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書幅(mm)442高さ(mm)125質量(g)約844(すきまノズル含む)奥行(mm)106電源充電式電圧(V)(50/60Hz)AC100(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4~5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約442×106×125×(すきまノズル含む)集塵方式ダストケース式充電時間(時間)約4~5動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)バッテリー容量(mAh)2200電源供給方式充電式
  • コードレスハンディクリーナー ヒーローグリーン

    コードレスハンディクリーナー

    ヒーローグリーン
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
    付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター幅(mm)70高さ(mm)310質量(g)約540(本体のみ)奥行(mm)70電源(V)DC5/2Aスイッチボタン式電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310連続使用時間(分)約22集塵方式カプセル式充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー インターベース

    USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー

    インターベース(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    吸引と送風の両用で使えるクリーナー!。コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)。過充電防止機能付き
    用途自宅、車内、オフィス付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1質量(g)280電源充電式幅(cm)16.5入力DC5V/0.5A集塵方式カプセル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】約16.5×6×15高さ(cm)15主材質PP、PS、不織布、シリコン奥行き(cm)6
  • パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバード

    パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
    付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋幅(mm)145寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)質量(kg)約1.9(製品のみ)ピンク高さ(mm)220奥行(mm)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)電源AC電源吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下集塵方式サイクロン式(ダストケース式)アズワン品番65-0436-33
  • ハピカル 2wayクリーナー アピックス

    ハピカル 2wayクリーナー

    アピックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。
    付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル幅(mm)205アイボリー高さ(mm)152質量(g)約340奥行(mm)62電源充電式コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152集塵容量(L)約0.12連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2集塵方式カプセル式充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80
  • ハンディクリーナー 電池式 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 電池式

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
    用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)連続使用時間(分)約35(アルカリ乾電池使用時)質量(g)290付属品隙間ノズル幅(mm)85ホワイト高さ(mm)110奥行(mm)200電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110使用電池単3形乾電池×4本(別売)アズワン品番64-3284-30ダストボックス容量(mL)0.15
  • USB充電式 2WAYハンディクリーナー HAC

    USB充電式 2WAYハンディクリーナー

    HAC
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
    用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書幅(mm)165ブラック高さ(mm)150質量(g)商品合計:約225、箱込:約270奥行(mm)60電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストカップ充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数300回主材質HIPS・PS・PP・PET・TPR真空度(Pa)2500集塵容量(mL)ダストカップ:90ダストボックス容量(mL)約90
  • 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
    セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53.5(使用時)、105(収納時)グレイ高さ(mm)419.1(使用時)、383(収納時)質量(g)本体:約620奥行(mm)60.96(使用時)、229(収納時)電源充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】419.1×53.5×60.96 【収納時】383×105×229充電時間約2.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約2.5運転時間約24分(バッテリー2個使用時)
  • EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ

    Shark(シャーク)[家電]
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
    付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル幅(mm)68(使用時)、105(収納時)、203(フロア用電動ノズル使用時)ライトモカ高さ(mm)398(使用時)、279(収納時)、928(フロア用電動ノズル使用時)質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170奥行(mm)90(使用時)、369(収納時)、151(フロア用電動ノズル使用時)電源充電式コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151充電時間約3.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8
  • 充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子

    充電式ハンディクリーナー ブラック

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
    付属品付属ケーブル(PVC)幅(mm)約174ブラック高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
  • 車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 BLACK&DECKER

    車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
    用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式サイクロン方式集塵容量(L)0.56コード長さ(m)5質量(kg)1.36付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ幅(mm)295高さ(mm)240奥行(mm)150電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
  • コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP

    コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

    CCP
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
    付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×250
  • ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善)

    ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)約0.35(吸水量:0.15)質量(kg)0.9コード長さ(m)1.7付属品隙間ノズルセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター幅(mm)400レッド高さ(mm)110奥行(mm)100電源コード(m)1.7連続使用時間(分)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110保証期間お買い上げ日より1年集塵方式ダストパック方式充電時間(時間)約8
  • ペット用充電式ハンディクリーナー 多摩電子

    ペット用充電式ハンディクリーナー

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。
    付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
  • ハンディクリーナーBD4500 ANTEL

    ハンディクリーナーBD4500

    ANTEL
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    連続使用時間:約20分。充電時間:約4時間。アタッチメント3種付属
    用途圧倒的な吸引力(Anker/TEES、比較検証済み)。 約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい(Anker約560g/TEES約700g)。 ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て。 フィルターは水洗い可能。 トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し。 3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属付属品ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル質量(g)約365スイッチトリガー式電源充電式連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル式充電時間(時間)約4
  • ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

    ACハンディーサイクロンクリーナー

    ツインバード
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。 約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル幅(mm)110質量(kg)1.6ブラック高さ(mm)160奥行(mm)340電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式電源AC電源コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160吸込仕事率(W)50集塵容量(L)0.3電源コード(m)約5.0運転音(dB)65集塵方式サイクロン式
  • Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス

    Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー

    太知ホールディングス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    欠品中
    乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
    用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター幅(mm)375高さ(mm)110質量(g)約570奥行(mm)105電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V保証期間お買い上げ日より1年集塵方式カプセル式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約12バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
  • HOTO 4WAY小型エアクリーナー HOTO

    HOTO 4WAY小型エアクリーナー

    HOTO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バキュームとブローの切り替えが可能な小型エアクリーナーです。
    用途アウトドア用または掃除用に。質量(g)約356電源充電式定格電圧(V)10.8本体寸法(mm)55×56×163.5定格出力(W)120バッテリーリチウムイオン流量(L/min)500運転音(dB)約75集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1900真空度(Pa)最大:15000定格入力5V/3A
  • コードレスハンディークリーナー ツインバード

    コードレスハンディークリーナー

    ツインバード
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
    付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )幅(mm)105ホワイト高さ(mm)335質量(g)約610、約900(付属品含)奥行(mm)105消費電力(W)2.2スイッチスライド式電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.2連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約8充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー