絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 38(1)
  • 42.7(6)
  • 48.6(1)
  • 57(6)
  • 60.5(2)
機長(mm)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
材質(ローラー部)
  • スチール(18)
ブランド
  • オークラ輸送機
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
38(1)
42.7(6)
48.6(1)
57(6)
60.5(2)
  • コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機

    コロコンミニ(ホイールのみ)

    オークラ輸送機
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
    用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS型

    オークラ輸送機
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
  • コロコンミニ(ローラのみ) オークラ輸送機

    コロコンミニ(ローラのみ)

    オークラ輸送機
    2,398税込2,638
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
    用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5
  • スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型

    オークラ輸送機
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
  • 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機

    【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE

    オークラ輸送機
    62,280税込68,508
    1台
    18日以内出荷
    手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
    ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690機長(mm)1000、1500、2000、3000取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型

    オークラ輸送機
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型

    オークラ輸送機
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)ローラー径(Φmm)42.7入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型

    オークラ輸送機
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
    用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
  • 【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機

    【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型

    オークラ輸送機
    62,280税込68,508
    1台
    18日以内出荷
    アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
    ピッチ(mm)100:100、75:75ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690機長(mm)1000、1500、2000、3000取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3tローラーPAP型サービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型

    オークラ輸送機
    39,980税込43,978
    1本
    15日以内出荷
    Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側42.7(R500)入力電源(V)単相100
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型

    オークラ輸送機
    39,980税込43,978
    1本
    11日以内出荷
    Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側42.7(R900)入力電源(V)単相100
  • スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型

    オークラ輸送機
    21,980税込24,178
    1本
    14日以内出荷
    Φ60.5高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)ローラー径(Φmm)60.5入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型

    オークラ輸送機
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    Φ60.5スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)ローラー径(Φmm)60.5入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PNS型

    オークラ輸送機
    31,980税込35,178
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    Φ57×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側57(R900)
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型

    オークラ輸送機
    41,980税込46,178
    1本
    18日以内出荷
    Φ57ドライブ・フリータイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-FE]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ57 PHS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PHS型

    オークラ輸送機
    21,980税込24,178
    1本
    14日以内出荷
    Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ57 PAS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PAS型

    オークラ輸送機
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    Φ57アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型

    オークラ輸送機
    32,980税込36,278
    1本
    15日以内出荷
    Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側42.7(R500)入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型

    オークラ輸送機
    32,980税込36,278
    1本
    11日以内出荷
    Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側42.7(R900)入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ38 PSQ型

    オークラ輸送機
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    Φ38スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38
  • PSL-230-10-Z5(特幅) オークラ輸送機

    PSL-230-10-Z5(特幅)

    オークラ輸送機
    19,980税込21,978
    1本
    11日以内出荷

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

モータローラー単体