2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。
付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書 質量(kg)約17 ピッチ(mm)(棚板)58 使用温度範囲(℃)(室温)+5~80 電源(V)AC100 1A 段数4段 方式自然対流 エアージャケット式 内容積(L)約22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270 ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100 センサー(温調)Pt100 白金測温帯 安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ 機能(運転)定値運転・タイマー運転 タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート 棚板耐荷重(kg)約10 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式 温度調節精度±3℃ ブレーカ(安全)WG-29-10A 内装ステンレス鋼板 (SUS304) 外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装 最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃) 温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM) 断熱材グラスウール 温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式 温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタル ヒータ回路制御SSR駆動 コンセントAC100V 2A 自己診断機能イベント出力による上限設定 ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用可能。
仕様●使用温度範囲:室温+5~100℃●内容積:約22L●方式:自然対流 エアジャケット式●消費電力:AC100C 1A●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±0.5℃(at37℃無負荷)●最高温度到達時間:約60分(無負荷 室温23℃) アズワン品番65-5725-87
1台
95,980 税込105,578
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります